カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(238)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(202)
- HORIBA(堀場製作所)(187)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- アズワン(65)
- セムコーポレーション(39)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(32)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
- オーハウス(24)
- TOKO(東興化学研究所)(24)
- 佐藤計量器製作所(23)
- 堀場製作所(23)
- マザーツール(22)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
- ケニス(20)
- KRK(笠原理化工業)(18)
- testo(テストー)(16)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- ブランドをもっと見る

防水PHメーター
エスコ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
ペーハー計
エスコ¥29,000税込¥31,9001台翌々日出荷3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書仕様質量指示計/220g(電池含む)寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g![ペーハー計[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
ペーハー計[防水型]
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付![[防水型] 導電率計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)
[防水型] 導電率計
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
ペーハー計(ペン型)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷付属品ハンドストラップ仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃サイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 標準センサー
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペーハーメーター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170測定範囲(pH)1.0/12.0精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体






![ペーハー計[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)



![[防水型] 導電率計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)
![[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618874-210506-02.jpg)


![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)