絞り込み
ブランド
- エスコ
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(154)
- HORIBA(堀場製作所)(139)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- アズワン(16)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- 佐藤計量器製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
![ペーハー計[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
ペーハー計[防水型]
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 標準センサー
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1




![ペーハー計[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)