絞り込み
ブランド
  • Milwaukee(ミルウォーキー)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(237)
  • 東亜DKK(203)
  • HORIBA(堀場製作所)(187)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(61)
  • セムコーポレーション(40)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(32)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
  • オーハウス(24)
  • 佐藤計量器製作所(24)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • 堀場製作所(23)
  • マザーツール(22)
  • KRK(笠原理化工業)(18)
  • ケニス(18)
  • testo(テストー)(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH600 コンパクトpHテスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/C/Tシリーズ用交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/C/Tシリーズ用交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • コンパクト導電率(EC)テスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    コンパクト導電率(EC)テスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC40 EC/TDS 栄養メーター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    コンパクトTDSテスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能) Milwaukee(ミルウォーキー)

    水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 pH/ORPテスターMAX

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PRO/MAX用 交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    PRO/MAX用 交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体