絞り込み
ブランド
  • EPSON(115)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • サンワサプライ(38)
  • サンワダイレクト(25)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • SONY(ソニー)(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 馬印(15)
  • RICOH(リコー)(12)
  • BenQ(ベンキュー)(10)
  • OS(オーエス)(10)
  • エスコ(8)
  • NEC(8)
  • シャープ(8)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • IPEVO(8)
  • シネマ工房(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy

    小型プロジェクター FUNLOGY Projector

    FunLogy(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
    付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA

    EPSON
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD
  • ビジネスプロジェクター EPSON

    ビジネスプロジェクター

    EPSON
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
    質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
    材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
  • 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン

    【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
    付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
    質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)15
  • プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン_三脚式

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
  • Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)

    Nebula Capsule 3

    Anker(アンカー)
    63,627税込69,990
    1個
    当日出荷
    大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
    仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
  • 高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)

    高輝度マイクロプロジェクター

    RAMASU(ラマス)
    20,980税込23,078
    1台
    欠品中
    薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
    用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)92インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートコントラスト比1100:1運転音(dB)30解像度640×360主な用途家庭用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3入力端子HDMI設置方式ポータブル光源寿命LED/約20,000時間投影サイズ(対角)10-80インチスピーカー内蔵(4Ω1W)フォーカスマニュアル明るさ(Lm)63 ANSIアスペクト比16:9投影距離(m)約0.5~4投影方式DLP
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
  • プロジェクター用簡易スクリーン エアリア

    プロジェクター用簡易スクリーン

    エアリア(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    持ち運び・保管に便利な折りたたみ可能なプロジェクター用簡易スクリーンです。 必要な時に設置、終わったら収納。プロジェクターを時々楽しむためのポリエステル素材を採用しました。 約100インチサイズの大型スクリーンです。 フック、ロープ、両面貼り付けフックなど複数の吊下げ付属パーツでさまざまな場所に取付固定できます。
    付属品ショートロープ×3本、S字フック×3個、両面貼り付け小型フック×8個質量(g)300寸法(cm)約221×125材料ポリエステル寸法(inch)対角線:100
  • キャリングケース EPSON

    キャリングケース

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プロジェクター用キャリングケース
    適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/4100lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/4100lm/Full HD

    EPSON(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):31型●本体サイズ(W):309mm●LAMP出力:230W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):90mm●LAMP種類:UHE●電波法備考:無線LAN●パネル数:3枚●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(D):282mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)本体質量(kg)約3.1最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1最大解像度フルHD(RGB信号)解像度【パネル(リアル)】フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子【映像】HDMI(R)×2設置方式置き型スピーカー16W明るさ(Lm)4100RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
    用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
  • ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)

    ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き

    RAMASU(ラマス)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】。角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能。HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応。USBメモリーで直接投影。動画/音楽/静止画ファイル対応。USB接続 ミラーリング。iPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)。電動フォーカス。リモコンで簡単操作。台座補正機能搭載。リモコン付き
    用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター、本体電源アダプタ(100V50/60Hz・ケーブル長:110cm)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書、保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)コントラスト比1000:1解像度1280×720(HD)主な用途家庭用光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1端子USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)0.86~4.2投影方式LCD
  • EZCast Pocket PD EZCast

    EZCast Pocket PD

    EZCast
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
  • プロジェクター用交換ランプ EPSON

    プロジェクター用交換ランプ

    EPSON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
    材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
  • Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用) Nebula

    Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用)

    Nebula
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    壁も天井も、切り替え簡単:壁や天井をはじめ、様々な場所への投影が可能。使用シーンにとらわれず、快適に視聴できます。天井にも投影可能:垂直方向にスタンドを回しながら傾けるだけで天井にも投影可能です。水平方向にも360°回転可能なため、投影位置を簡単に微調整できます。すぐに設置完了:ネジ穴に固定するだけで簡単に装着でき、スタンドを傾けて、手軽にお好みの角度に調整可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
    セット内容Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用)、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約400寸法(cm)約10 × 12 × 13
  • プロジェクタースクリーン_壁貼り式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン_壁貼り式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
    付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm材質PVCサイズ100型寸法H(mm)収納時:70寸法D(mm)収納時:70寸法W(mm)収納時:1300設置方式壁掛式、吊下げ式アスペクト比16:9
  • USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
  • 無線LANユニット ELPAP11 EPSON

    無線LANユニット ELPAP11

    EPSON(1件のレビュー)
    11,740税込12,914
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
  • MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)

    MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
    付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
  • EB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具 EPSON

    EB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具

    EPSON
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
    適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754アズワン品番64-0871-84
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP95 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP95

    EPSON
    14,790税込16,269
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450機能高さ・角度調整可能総耐荷重(kg)20
  • ミキシングコンソール ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ミキシングコンソール ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    ライブストリーミングミキサー
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP91

    EPSON
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
    仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • EZCast Pro 2 EZCast

    EZCast Pro 2

    EZCast
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ミラーリング・プレゼン機器。小型のスティックタイプのボディで、iOS、Android、Windows、Macからの接続に対応。HDMI端子を装備するテレビやプロジェクターに本体を接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコンの画面をWi-Fi経由でテレビなどに表示できるようになる。AirPlay、Miracastに対応している。さらに一つのPC画面を同時に複数のTVにミラーリング投影が可能となりました。
  • ソフトキャリングケース   ELPKS70 EPSON

    ソフトキャリングケース ELPKS70

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 交換用ランプ ELPLP93 EPSON

    交換用ランプ ELPLP93

    EPSON
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
  • 4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン

    4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)消費電流(mA)最大720解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能保証期間ご購入日より6ヶ月折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395ホワイトバランス自動フォーカス固定対応フォーマットビデオ:MJPG画素数2000万画素最短視準距離(cm)50最低被写体照度(Lux)150以上フレームレート30fps使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
  • プロジェクター台 サンワサプライ

    プロジェクター台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
    材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890天板高さH(mm)590~850(ガード高40)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
  • IPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120 IPEVO

    IPEVO V4K PRO 120 USB 書画カメラ 8MP USB V4KPRO120

    IPEVO
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    V4K PRO 120は、コンパクトな携帯性と、タブロイドサイズの撮影範囲及び広範囲の120度FOV広角レンズを備えたユニークな書画カメラです。 SONY CMOSセンサーと4K解像度を搭載し、高画質と精度の高いオートフォーカスを実現します。 調節可能なアームは、AIノイズリダクション対応の広角ウェブカメラとしても、光源としても機能します。さまざまなシーンで鮮明な映像を撮影するのに最適です。
    セット内容V4K PRO 120 書画カメラ、付属のUSBケーブル付き(150cm)寸法(mm)最大キャプチャエリア/440×330スレートグレー質量(g)581機能マイク:EMIフィルター付き全指向性マイク、感度:-26dB FS、SN比:64dB(A)、LEDライト:照度 172ルクス、AIによる音声向上技術:intelliGoのノイズリダクションと音声強調テクノロジー。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。理制御ボタン:露出、ノイズリダクション オン/オフ、LEDライト オン/オフ、フォーカス互換性【プラグ&プレイ】USB Type-Aポートを備えたMac、Windows PC、Chromebook、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex Meetings、GoToMeetingなどのビデオ会議ソフトウェアに対応していますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様視野:DFOV: 120°、メガピクセル:800万画素CMOSセンサー、最高解像度:最大3264×2448、フレームレート:最高30fps(解像度Full-HD)、ズーム:デジタル12倍(IPEVO Visualizerソフトウェア使用時)、フォーカス:オートフォーカス、フォーカス範囲:10cm~∞モデルCDVU-17IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)27.7×7.8×4.8出力接続方式USBケーブル長さ:150cm
  • 【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン

    【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1箱(2台)
    当日出荷
    仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
...

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター