カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)(2)
- EPSON(19)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- シャープ(3)
- MAXZEN(3)
- JMGO(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- プリンストン(2)
- JVC(ビクター)(2)
- IPEVO(2)
- RICOH(リコー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ADGET(1)
- 高橋国際商事(1)
- EZCast(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
エコマーク認定(18)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(8)
- 50,000-100,000円(6)
- 100,000円以上(36)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
データプロジェクター :「USB C HDMI」の検索結果
プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
![[USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070647-240919-02.jpg)
[USB2.0-HDMI] カメラアダプター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード書画カメラ 8MP VZR
IPEVO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB
EZCast Pocket PD
EZCast¥17,980税込¥19,7781個当日出荷EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン
BenQ(ベンキュー)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメン
BenQ(ベンキュー)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り仕様●画面サイズ(最小):60型●最大解像度(RGB信号):4K UHD●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●LAMP種類:LED●画面サイズ(最大):150型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):229mm●ズーム機能:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●本体サイズ(H):168mm●本体サイズ(D):250mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン
BenQ(ベンキュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷天井投写にも対応する角度調整機能。スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。USB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1組当日出荷仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
プロジェクター
MAXZEN¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷★ 連続再生時間。コードレス 約2時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクター
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクター
MAXZEN¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源
BenQ(ベンキュー)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
Nebula Capsule 3
Anker(アンカー)¥63,627税込¥69,9901個当日出荷大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
モバイルプロジェクター Bluemake BW-MN350
高橋国際商事¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.5出力(W)内蔵スピーカー:2.5電源DC12V 1.67A消費電力20W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh充電時間約2時間解像度640×360騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ20~50インチOSAndroid 9.0明るさ350ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0対応解像度1920×1080アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM32G
Nebula Capsule 3 Laser
Anker(アンカー)¥109,000税込¥119,9001個当日出荷世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート色ブラック質量(g)約 950寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7解像度フルHD (1920 × 1080 画素)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)OSGoogle TV投影距離(m)1.06 ~ 3.18
ワイヤレスプレゼンテーションPRO
プリンストン¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960
RICOH(リコー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル
EPSON¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+
JMGO¥71,800税込¥78,9801台7日以内出荷世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)光源LEDコントラスト比(静的)400:1本体サイズ(mm)85×85×166解像度フルHD(1920×1080)入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
プロジェクター
エスコ¥358,000税込¥393,8001台3日以内出荷約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。設置性の高い360度回転設置可能。持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術。角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性。内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。付属品電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード)。材質ABS樹脂質量(kg)ACアダプター:0.5色ホワイト消費電力(W)176±15%(ブライトモード)電源本体:DC19.5V 9.23A、付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)方式投写方式:DLP Technoogy表示80~130型本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×328×110レンズF=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し騒音値(dB)27(エコモード)機能キーストン補正:水平±5°、垂直±5°光源レーザーコントラスト比300000:1解像度WXGA動作環境気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下入力端子HDMI(V1.4b)×2光源寿命30000時間 (エコモード)スピーカー15W(モノラル)出力端子オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1画素数1280×800外部コントロール端子RS-232C×1、RJ45×1明るさ(Lm)3200距離投写距離:0.184m(80型)~0.471m(130型)電気信号UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac。入力端子:HDMI(V1.4b)×2アスペクト比16:10HDR対応非対応防塵機能IP6X
回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix
JMGO¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)
シャープ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。コントラスト比50000:1
Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS
ADGET¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチセット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚色モスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB
超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?
JMGO¥453,800税込¥499,1801台7日以内出荷JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630W
EPSON¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Outエコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応バッテリー容量(Wh)65
ビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008B
EPSON¥1,598,000税込¥1,757,8001個8日以内出荷4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト
EPSON¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個8日以内出荷無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト
EPSON¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個8日以内出荷から71日以内出荷4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
ビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008W
EPSON¥1,598,000税込¥1,757,8001個8日以内出荷4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック
EPSON¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個8日以内出荷無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。仕様メカニカルシャッター:○付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD
EPSON¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010B
EPSON¥1,998,000税込¥2,197,8001個8日以内出荷4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
プロジェクター
シャープ¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル仕様照度半減時期(目安):20000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
ビジネスプロジェクター サイネージモデル
EPSON¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)エコマーク認定認定本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)コントラスト比20000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2スピーカー有り出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ明るさ(Lm)3800投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)エコマーク認定番号19 145 005
プロジェクター
シャープ¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル仕様照度半減時期(目安):25000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT
EPSON¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WI
EPSON¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。質量(kg)約6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号22 145 009USBUSB端子タイプA
プロジェクター ホワイト LX-NZ30-W
JVC(ビクター)¥499,800税込¥549,7801個13日以内出荷明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800



![[USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070647-240919-02.jpg)