絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20(2)
最大トルク(N・m)
- 295
- 100(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 540(3)
- 570(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 735(5)
- 800(4)
- 804(3)
- 850(2)
- 1100(1)
- 1250(3)
- 2059(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
電源(V)
- 100(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
シャーレンチとは、シャーボルトを締め付ける際に使用する電動工具です。インパクトレンチのように簡易的に締め付けるのではなく、強力なトルクで本締めに使用されます。ボディに使用される素材にはいろいろありますが、剛性の高いアルミを使用したものであれば軽量化も可能。小回りがきいて使い勝手がよくなります。各種建築物の鉄骨や橋梁の建築などの際、シャーレンチで強力に固定したい場合に活躍する工具です。シャーボルトのそれぞれの規格に1台で幅広く対応できるものもあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20(2)

TONE シャーレンチ M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール質量(kg)3.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16用