絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- 美濃クラフト(33)
- コーワソニア(30)
- MOJYU(モジュ)(28)
- UNISON(ユニソン)(27)
- グリーンライフ(26)
- TOEX(LIXIL)(20)
- ハッピー金属(17)
- 万方商事(15)
- ケイ・ジー・ワイ工業(14)
- NASTA(ナスタ)(10)
- YKK AP(10)
- 四国化成(7)
- 福彫(6)
- ダイケン(5)
- ペンネ(PENNE)(5)
- 丸三タカギ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「投函タイプ」から絞り込む

エクスポストKN 前入れ後取り出し
TOSTEM(LIXIL)¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷シンプルなイメージの単色から木調色までコーディネートの幅を広げるポストです。投函タイプ前入れ後取り出し
小包ポスト パケモUF
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から10日以内出荷上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し
デザインポスト スムースプラス
福彫¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷どんな門柱、エントランスにも合わせやすいシンプルさを追求したミニマルデザインポスト用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)295質量(kg)3.5高さ(mm)390奥行(mm)105投函タイプ上入れ前出し
戸建郵便受箱 P701
コーワソニア¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300質量(kg)3.3材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304材質(パネル)SUS304
戸建郵便受箱 villetta
コーワソニア¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様材質(本体)SUS304投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150質量(kg)3.2材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304
宅配ポスト プラッツ
ケイ・ジー・ワイ工業¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。 郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。 右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。 ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450投函タイプ上入れ上出し
エクスポスト FS型
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス寸法(mm)本体:435×390×185寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36角度(°)取り出し:35適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)投函タイプ前入れ前取り出し
ストロングキーボックス
ロックマンジャパン¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。用途鍵などの保管。寸法(mm)100×149×51板厚(mm)3
プラスチックポスト
グリーンライフ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅が広くA4サイズの封筒がらくらく入ります。南京錠(別売)の取付も可能です。用途郵便受け材質本体:ポリプロピレン、確認窓:ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×18.8×26投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約351×35寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約33.1×12付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚取付穴径(Φmm)南京錠外径:6.5
スチールポスト ダイヤル錠付き
グリーンライフ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。用途郵便受け付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚材質亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50
防滴型ポストデザインポスト(右勝手)
NASTA(ナスタ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から5日以内出荷可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式右勝手
壁付けポスト クルムⅡ
UNISON(ユニソン)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)W250×D40
サインポストBM
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷材質SUS304質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245開口寸法(mm)口金部:358×25使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ)表札幅358×高さ50mm
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
埋込ポスト ルージュ サスウッディ
UNISON(ユニソン)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シックな表情で佇む、エントランス。 投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。 ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×50
戸建郵便受箱
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂投函タイプ前入れ後出し付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷壁面取り付け専用タイプ。シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し付属品カールプラグ、取付ネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し付属品カールプラグ、取付ネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
ステンレスポスト ファミール 686
ハッピー金属¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出しシリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出しタイプ外掛・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300対応スタンド:645仕上ヘアーライン
ステンレスポスト ファミール 682
ハッピー金属(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出しシリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出しタイプ外掛・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380対応スタンド:642、643、648仕上ヘアーライン機能シリンダー錠
ステンレスポスト ファミール 611
ハッピー金属(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ) 前入れ後取出し投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190
ステンレスポスト ファミール 681
ハッピー金属(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出しシリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ外掛・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300対応スタンド:645仕上ヘアーライン機能扉キャッチ付
口金縦型ポスト T926シリーズ
コーワソニア¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。材質(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材シリーズT926シリーズ投函タイプ前入れ後出し質量(kg)4.1タイプ前入れ/後出し寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷扉横開き。ネームシール付き。材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール
ハウス型ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業¥6,698~税込¥7,368~1台6日以内出荷から8日以内出荷A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)奥行(mm)150内寸幅(mm)(投入口)365
郵政型ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業¥6,498~税込¥7,148~1台4日以内出荷から5日以内出荷標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。仕様南京錠使用可能(別売りです)
メイルボックス
田島メタルワーク¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
モダンスタンドポスト
ホームテイスト¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷ポストスタンドタイプの郵便ポスト!。置くだけで使えるスタンド式なので、壁掛けタイプのような面倒な施工は不要。玄関先に簡単に設置できます。投函口は茶封筒角型2号やレターパックライトが投函できるサイズ。鍵付き仕様で防犯面も安心、スペアキーも付属しています。ひねりロックタイプを採用しているため、レバー操作で鍵を使わずに扉を閉めることも可能です。本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施し、投函口はステンレス素材で仕上げたアクセントデザイン。天面は丸みのあるアール形状で、玄関先をやさしく彩ります。土台にはレンガを入れることができ、安定感もしっかり。アンカーボルトも付属しているため、地面へ固定することもできます。カラーはクールグレーとフォレストグリーンの2色展開。脚部はブラックカラーで仕上げています。用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして色コンクリートグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×28×107.5組立時間20分(目安)素材構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス表面処理:粉体塗装入数1台
スタンドポスト【Spano(スパーノ)】
MOJYU(モジュ)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。・郵便物は、郵便入れ表面より投函し、裏面より取り出す仕様です。わざわざ表面に回らずに、郵便物を取り出し可能な為、便利にご使用頂けます。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーはシンプルカラーのブラックに、投函口にブラウン木目を使用したタイプ。くすんだベージュのグレージュに、投函口にホワイト木目を使用したタイプの2色からお選び頂けます。脚と土台部は、グレー色での仕上がりです。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)7.4寸法(cm)【取出口】8.3×29.4、【投函口】3.4×25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×42×114.5塗装粉体塗装