絞り込み
サイズ(mm)
  • 450
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
  • 0.65(1)
  • 290(1)
  • 295(1)
  • 350(2)
  • 360(1)
  • 380(7)
  • 400(2)
  • 412(1)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 550(13)
  • 555(3)
  • 560(3)
  • 650(3)
  • 660(3)
  • 700(2)
種類
  • 種類壁付型(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • ハイロジック(3)
  • ACE(エース)(2)
  • NewHikari(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)から絞り込む
350(2)
380(7)
400(2)
450
550(13)
555(3)
560(3)
650(3)
660(3)
700(2)
サイズ(mm)をもっと見る
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・縦座タイプハイロジック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・横座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariアルミ新ランドリーホルダーNewHikari(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
サンウィングスリム450 ACE(エース)サンウィングスリム450ACE(エース)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555
スカイクリーンスリム1型450 ACE(エース)スカイクリーンスリム1型450ACE(エース)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
アルミ物干し金具 ハイロジックアルミ物干し金具ハイロジック
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できますハンガーもかけられますベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン物腰壁用 HDS型GIKEN(川口技研)
6,998税込7,698
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

壁付型