絞り込み
レンズ色
アンバー(5)
オレンジ(5)
クリア(9)
グレー(6)
ホワイト(1)
レッド(3)
光源光
- アンバー(2)
- オレンジ(4)
- グリーン(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(15)
- レッド(5)
ブランド
- Strands
- モノタロウ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(45)
- 槌屋ヤック(20)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 花魁JAPAN(9)
- WAS(ワズ)(4)
- 信和自動車工業(3)
- WAS(3)
- 小林総研(2)
- 市光工業(2)
- 小山製作所(2)
- Fast Elefant(2)
- LightFix(2)
- 竹村商会(2)
- POLARG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- アイケイケイ(1)
- HELLA(1)
- ブランドをもっと見る
「レンズ色」から絞り込む

アンバー(5)

オレンジ(5)

クリア(9)

グレー(6)

ホワイト(1)

レッド(3)

ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)
Strands¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥4,998税込¥5,4981個当日出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色アンバーLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】
Strands¥9,998税込¥10,9981個当日出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER
Strands¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド)
Strands¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
サイドマーカー【DK SLIM】LED12
Strands¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED9
Strands¥6,798税込¥7,4781個欠品中ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED12
Strands¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】LED3
Strands¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】
Strands¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷から10日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークコード長さ(m)5LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED
Strands¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷車両用のLED警告灯(Warning Light)で、アンバー(橙色)警告灯とホワイト警告灯の2つの機能を備えています。DC10~32V対応。トラック、建設機械、農業機械、作業車両など幅広い車両に対応。デュアルカラー仕様。機能として。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。を搭載。LEDカラーは「White | Amber」と記載されており、白色とアンバー色の発光に対応しています。15種類の発光パターン。用途に応じて警告灯の点滅パターンを選択可能。コンパクト設計。サイズ:73 × 55 × 14.2mm。取付ピッチ(CC):64mm。小型で取付スペースを選びません。耐久性。ハウジング:アルミニウム。レンズ:ポリカーボネート。防塵・防水性能:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。過酷な屋外環境や車両外装への取付に適した仕様です。認証。ECE R65認証取得。欧州の警告灯基準に適合。ECE R10.06認証取得。電磁適合性(EMC)認証。入数:1個。電圧:DC10~32V。理論消費電力:8W。消費電力:8.5W。機能:。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。発光パターン:15種類。接続方式:ケーブル。ケーブル長:300mm。本体色:ブラック。レンズ色:クリア。LED色:ホワイト/アンバー。ハウジング材質:アルミニウム。レンズ材質:ポリカーボネート。長さ:73mm。奥行:14.2mm。高さ:55mm。重量:0.078kg。取付ピッチ(CC):64mm。保護等級:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。Eマーク認証:あり。ECE認証:R10.06、R65用途車両の警告灯(ストロボ灯・フラッシュライト)です。ホワイトとアンバーの2色発光に対応した4LEDタイプで、車両の注意喚起や被視認性向上を目的として使用されます。サービスカー・作業車の警告表示。路肩作業や点検作業時に周囲へ注意を促す。トラック・商用車の安全対策。停車中や低速作業時に車両の存在を目立たせる。建設車両・特殊車両。工事現場や構内での警告灯として使用。緊急時・故障時の注意喚起。車両故障や事故などで停車した際の視認性向上。
ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC
Strands¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED
Strands¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DARK KNIGHT SM6は、トラックなどの車両向けに設計された**LED方向指示型警告灯(Warning Light)**です。6個のアンバーLEDを搭載し、高い視認性を確保しながら、ダークレンズを採用することで消灯時にもスタイリッシュな外観を実現しています。超薄型設計。奥行わずか 8mm。サイズ:120 × 28 × 8mm。取付ピッチ(CC):110mm。車両の外観を損なわず、スマートな取付が可能です。高い視認性。6個のアンバーLEDを搭載。4種類の点灯パターン。警告灯として周囲への注意喚起に適しています。低消費電力。消費電力:6.5W。省電力設計のため、複数個の装着にも適しています。高耐久性。アルミニウムボディ。ポリカーボネートレンズ。IP69K の防水・防塵性能。過酷な環境や車両外装への取付に対応します。認証。ECE R65 認証取得。警告灯としての性能基準を満たしています。ECE R10.06 認証取得。EMC(電磁両立性)認証取得済みです。用途車両用の LED警告灯(方向指示型フラッシュ警告灯) です。トラックや作業車両の視認性向上と注意喚起を目的に使用されます。トラックの警告灯。作業車・サービスカーの注意喚起。工事車両・特殊車両の安全対策。路肩作業時や停車時の被視認性向上。車両側面・後部・前面への補助警告灯取付
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー)
Strands¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)
Strands¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
サイドマーカー【SM SLIM】
Strands¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色白配線長230mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM】
Strands¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色白配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【SM SLIM】
Strands¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト配線長約230mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK ULTRA SLIM】
Strands¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
サイドマーカー【SM SLIM】
Strands¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色ホワイト配線長約390mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークLED色レッド配線長1000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM LED3】
Strands¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色レッド配線長500mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。レンズカラーがスモークになっていて、消灯時でもユーロスタイルらしい控えめな印象を与えてくれます。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長約1000mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
サイドマーカー【NEON】LED3
Strands¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプで、点灯時にまるでネオン菅の様に輝きます。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24LED色ホワイトコード長さ(cm)約22LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×25×24
サイドマーカー【DK SLIM】LED9
Strands¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
LED3サイドマーカー
Strands¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約22LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
LED3サイドマーカー
Strands¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。 ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジコード長さ(m)5LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
LEDサイドマーカー
Strands¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色オレンジコード長さ(cm)約22LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×25
マーカーランプ ULTRA SLIM
Strands¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。 ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)5LED色オレンジLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
マーカーランプ ULTRA SLIM
Strands¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。 ユーロカスタムでは定番なバーやバンパー等の埋め込みマーカーランプとして多く採用されております。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)50LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15