絞り込み
頭部形状

なべ(52)

丸(3)

丸皿(15)

皿(29)
長さ(mm)
- 10(11)
- 12(34)
- 14(12)
- 16(67)
- 19(12)
- 20(96)
- 25(132)
- 30(36)
- 32(92)
- 35(47)
- 38(98)
- 40(45)
- 45(121)
- 50(114)
- 56(86)
- 63(96)
- 70(19)
- 75(66)
- 90(20)
- 100(19)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 5.1mm(60)
- 5.5mm(1)
- 5.8mm(48)
- 6mm(25)
- 6.2mm(42)
- M5.1(42)
- M5.8(40)
- M6(68)
- M6.2(38)
材質
- ステンレスすべて(43)
- SUS304(32)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(36)
- 黄銅(真鍮)(7)
取付穴形状

十字穴(61)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(11)
- BSメッキ(4)
- その他(2)
- クロメート(5)
- クローム(5)
- ジオメット(3)
- スズコバルト(2)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(6)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- No.3
- No.1(263)
- No.2(1,279)
- No.4(26)
- T5(2)
- T6(6)
- T8(5)
- T10(23)
- T20(6)
- T27(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(12)
- 1.58(16山)(3)
- 1.8(1)
- 1.81(14山)(43)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 4.5(1)
1・1.58(16山)・1.8・1.81(14山)・2.2・2.6・2.7・4.5
ブランド
- OHSATO(大里)(2)
- 九飛勢螺(2)
- 大阪魂(217)
OHSATO(大里)・九飛勢螺・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥939~税込¥1,033~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法P(mm)1.81寸法W2(mm)11サイズ(d×L1)(mm)6×25