ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱

ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 - ダンドリビス

ウッドデッキ材の施工に最適です。耐腐食ブロンズ処理でさびに強く、仕上りがキレイです。

材質
本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04572412V-NWD050-RX1箱(146本)424-504350334.89
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04576682V-NWD075-RX1箱(86本)424-49817542510
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04577190V-NWD065-RX1箱(96本)424-65836538510
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04581530V-NWD045-RX1箱(156本)424-506945294.89
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
04584059V-NWD090-RX1箱(61本)424-65599047510
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする