ウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱

ウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱 - ダンドリビス

ウッドデッキ材の施工に最適です。耐腐食ブロンズ処理でさびに強く、仕上りがキレイです。

材質
本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561632V-NWD045-SX1箱(312本)424-502645294.89
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04562176V-NWD050-SX1箱(292本)424-661150334.89
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04570102V-NWD090-SX1箱(122本)424-50389047510
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04578931V-NWD065-SX1箱(192本)424-49946538510
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04579999V-NWD075-SX1箱(172本)424-65617542510
¥4,510
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする