絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(67)
頭部形状
トラス(9)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
平(5)
頭部形状
皿(40)
長さ(mm)
  • 10(13)
  • 13(43)
  • 16(46)
  • 19(49)
  • 20(15)
  • 25(78)
  • 28(16)
  • 30(24)
  • 32(44)
  • 35(25)
  • 38(39)
  • 40(23)
  • 41(14)
  • 45(52)
  • 50(61)
  • 60(18)
  • 65(27)
  • 70(17)
  • 75(27)
  • 90(22)
ねじの呼び
  • 2.1mm(2)
  • 3.3mm(4)
  • 3.5mm(3)
  • 3.8mm(12)
  • 4.0mm(5)
  • 4.1mm(3)
  • 4.2mm(13)
  • 4.5mm(9)
  • 4.8mm(5)
  • 5.1mm(5)
  • 6mm(3)
  • 12mm(4)
  • M2(5)
  • M3.8(7)
  • M4(49)
  • M4.2(17)
  • M4.5(7)
  • M4.8(8)
  • M5(40)
  • M5.1(4)
材質
  • ステンレスすべて(46)
  • SUS304(3)
  • SUS410(31)
  • SUSXM7(7)
  • 鉄すべて(145)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(20)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(23)
表面処理
  • 3価ユニクロ(25)
  • その他(4)
  • カラー(1)
  • クロメート(13)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(23)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(7)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 有色クロメート(1)
3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ニッケル・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・有色クロメート
ねじ穴寸法
  • No.2(24)
No.2
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • MIYAGAWA(36)
  • OHSATO(大里)(39)
  • TRUSCO(27)
  • アックスブレーン(31)
  • ウイング(80)
  • エスコ(458)
  • サンコーテクノ(64)
  • ダンドリビス(85)
  • ハーフェレ(69)
  • ヤマヒロ(222)
  • 丸エム製作所(30)
  • 九飛勢螺(253)
  • 八幡ねじ(44)
  • 大阪魂(2,935)
  • 天野製作所(46)
  • 平田ネジ(33)
  • 日本パワーファスニング(81)
  • 若井産業(257)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1パック(22本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビス
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1パック(16本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • コーススレッド ラッパ(中容量・少容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッドBK(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(240本)ほか
    当日出荷
    軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
  • ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(26本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(74本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス
  • コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK 小箱

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥869~税込¥956~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
  • ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥67~税込¥74~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(16本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
    用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
  • ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(34本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    ・頭形状:皿頭 ・真鍮
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
  • おさえ上手+YOROIコート全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    おさえ上手+YOROIコート全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
    用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • 軸細コーススレッド +(YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド +(YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
    用途木工用造作ビス
  • 四角穴コーススレッド(#2ビット付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    四角穴コーススレッド(#2ビット付)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい
    用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(16本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス表面処理パシペート
  • コーススレッド EX BLACK HCパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK HCパック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
  • 万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥98~税込¥108~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • コーススレッド EX ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ
    用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
  • YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥879~税込¥967~
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
  • HC カラーコーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HC カラーコーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
    材質スチール表面処理ラスパート
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
  • 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO HC 全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • 木工用ビス 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用ビス 頭白

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(8本)
    当日出荷
    ピッタリサポート専用の木工用ビス。
    用途電動ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:3.8
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(24本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
  • ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,576~税込¥1,734~
    1箱(24本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥227~税込¥250~
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • コーススレッド EX+ (YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX+ (YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(70本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
木ねじ・ドリルネジ