絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/4(5)
- 5/16(4)
- 3/8(12)
- 1/2(4)
- 1"(1)
- M3(29)
- M4(79)
- M6(126)
- M8(113)
- M10(78)
- M12(33)
- M16(5)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 0.80(1)
- 6(28)
- 8(60)
- 10(76)
- 12(68)
- 15(83)
- 20(79)
- 25(77)
- 30(68)
- 35(59)
- 40(45)
- 45(20)
- 50(14)
- 60(3)
- 65(1)
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(29)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(3)
- ポリアセタール(3)
- 鉄すべて(61)
- SWCH(1)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(9)
- クローム(2)
- スズコバルト(5)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(83)
タイプ
- Hタイプ(11)
- Rタイプ(19)
Hタイプ・Rタイプ
規格
- 2種(11)
2種
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
種別
全ねじ(7)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(79)
- エスコ(8)
- TRUSCO(7)
- コノエ(3)
- 丸エム製作所(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(5)
3/8(12)
M3(29)
M4(79)
M5
M6(126)
M8(113)
M10(78)
M12(33)
M16(5)

蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(23個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(7個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,260~税込¥1,386~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。用途各種締結に。材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥639~税込¥703~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(150個)ほか当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。材質/仕上ステンレス
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(38個)ほか当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法H(mm)13.8寸法A(mm)10寸法D(mm)26寸法C(mm)7.5寸法G(mm)4ねじの呼びM5
蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(20本)翌々日出荷から7日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1缶(60本)ほか3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応