制御機器 (229) ブランド: 富士電機価格: 10,000~50,000円すべて解除
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 (41件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形サーマルリレー 富士電機 (21件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機 (4件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン 有
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 (12件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機 (18件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
標準形サーマルリレー 富士電機 (5件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格使用電流(A) 補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA 構造 単独設置用 定格周波数(Hz) 50-60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 最小使用電圧(V) DC5 最小使用電流(mA) 3 端子カバー なし
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 (13件のレビュー) 当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 4-M4 適合レール幅(mm) 35 機械的耐久性 1000万回 ケースの有無 無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 (7件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類 電磁接触器 定格使用電圧(V) AC200 取付ねじ 2-M4 適合レール幅(mm) 35 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 操作方式 直流操作形
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機 (6件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類 電磁開閉器 定格使用電圧(V) 200 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ 標準形 保護構造 ケースカバー付 接点構成 [補助]双接点 動作方式 非可逆式 動作特性 標準形 リセット方式 手動 主回路電圧(V) 200 ケースの有無 ケースカバー付 端子カバー なし
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機 (5件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。
準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途 エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。 種類 電磁開閉器 ケースの有無 ケースカバーなし
漏電遮断器 電気工事用 富士電機 当日出荷 から 111日以内出荷
定格使用電圧(AC V) 100-200両用 接続方式 表面形
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途 JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線 無
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機 当日出荷 から 8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
補助継電器 単接点形 富士電機 当日出荷 から 41日以内出荷
種類 継電器 端子構造 単接点 開閉頻度(回/時) 1800 端子カバー なし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形リミットスイッチ K244 富士電機 (5件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A) 10(連続) 耐電圧 AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -5~60 耐衝撃(m/s2 ) 200 耐振動 複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時) 連続使用3000 機械的寿命 1000万回以上 耐電圧(V/min) AC2500 定格投入電流(A) 50 使用周囲湿度(%RH) 85以下
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機 当日出荷 から 23日以内出荷
種類 電磁接触器 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 端子カバー なし
電源モジュール 富士電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
定格出力電圧(V) DC24(DC22.8~26.4) 適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 絶縁方式 トランスによる絶縁 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 漏れ電流(mA) 0.25以下
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3