絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,538)
  • RS PRO(1,282)
  • VISHAY(1,081)
  • omron(オムロン)(903)
  • IDEC(和泉電気)(673)
  • 日本モレックス(molex)(662)
  • GB[制御機器](559)
  • BOURNS(551)
  • ニチコン(498)
  • HAKKO(白光)(493)
  • SAMTEC(484)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(480)
  • MICROCHIP(453)
  • 東芝(430)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(407)
  • AMPHENOL(386)
  • WURTH ELEKTRONIK(384)
  • エスコ(342)
  • DiodesZetex(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機CW形低圧変流器用絶縁キャップ三菱電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類絶縁キャップ
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機サーマルリレー用単体取付ユニット三菱電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類関連商品仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
479税込527
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
DINレール取付けアタッチメント 三菱電機DINレール取付けアタッチメント三菱電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途DINレールに取付けるためのアタッチメント
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
SRAMカード用バッテリ 三菱電機SRAMカード用バッテリ三菱電機
1,498税込1,648
1台
当日出荷
用途SRAMカードの停電保持用電圧(V)(初期)3.0ユニット種別SRAMカード用バッテリバッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
付属端子台用端子カバー 三菱電機付属端子台用端子カバー三菱電機
109税込120
1個
当日出荷
仕様付属端子台用端子カバー適合機種CP30-BA、CP30-HU外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×17.5×29
MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ三菱電機
999税込1,099
1台
当日出荷
適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数2
FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機FR-D720-3.7K用冷却ファン三菱電機(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
電源ケーブル 三菱電機電源ケーブル三菱電機
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機表面取付用端子カバー(RTC)三菱電機
449税込494
1個
当日出荷
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU品名表板取付用端子カバー
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
開放熱電流(A)10質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から12日以内出荷
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
安全ブレーカ取付金具 三菱電機安全ブレーカ取付金具三菱電機
67税込74
1個
当日出荷
適合機種BL-1C/2C
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット三菱電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から76日以内出荷
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
199税込219
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数1極数(P)1
コネクタ専用工具 三菱電機コネクタ専用工具三菱電機
799税込879
1個
欠品中
外形寸法(mm)9.5×50×93
延長ケーブル(標準タイプ) 三菱電機延長ケーブル(標準タイプ)三菱電機
959税込1,055
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ三菱電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
分電盤用遮断器オプション 三菱電機分電盤用遮断器オプション三菱電機
849税込934
1個
5日以内出荷
表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機表面接続ソケット(盤取付レール取付用)三菱電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用表示灯ユニット三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用) 三菱電機透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)三菱電機
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46