絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • 日東工業(56)
  • 富士電機(40)
  • VISHAY(40)
  • EATON(イートン)(33)
  • マルヤス電業(28)
  • AMPHENOL(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • 廣杉計器(22)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • BOURNS(19)
  • EPCOS(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • 修理(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から91日以内出荷
FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機FREQROL-E800 (単相200V)クラス三菱電機
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相200V三菱電機
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様ブレーキ抵抗器
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)三菱電機
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
分割形零相変流器 三菱電機分割形零相変流器三菱電機
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機屋内用負荷開閉器用オプション三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーションCPUユニット 三菱電機モーションCPUユニット三菱電機
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
539,800税込593,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品)三菱電機
79,980税込87,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相200V入力構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック