絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,538)
  • RS PRO(1,282)
  • VISHAY(1,081)
  • omron(オムロン)(903)
  • IDEC(和泉電気)(673)
  • 日本モレックス(molex)(662)
  • GB[制御機器](559)
  • BOURNS(551)
  • ニチコン(499)
  • HAKKO(白光)(493)
  • SAMTEC(484)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(480)
  • MICROCHIP(453)
  • 東芝(430)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(407)
  • AMPHENOL(386)
  • WURTH ELEKTRONIK(384)
  • エスコ(342)
  • DiodesZetex(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-50シリーズT.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB固定型シリーズT.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6付属品取付ネジ1セット材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-30シリーズT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セット取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラックT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ABS色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース 黒 80×120×28 T.SIN(テイシン電機)モールドケース 黒 80×120×28T.SIN(テイシン電機)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×28
BNC変換コネクタ Fメス-BNCオス T.SIN(テイシン電機)BNC変換コネクタ Fメス-BNCオスT.SIN(テイシン電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
F型メス-BNCオスの物理形状変換コネクタです。
コネクタ形状BNC型プラグ⇔F型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ ジャック サイド型 50ΩT.SIN(テイシン電機)
839税込923
1個
5日以内出荷
BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。 ライトアングル型(L型)です。 基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。 ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。
形状L型備考絶縁型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω結線方式はんだ実装タイプ基板
3.5mm ステレオプラグ T.SIN(テイシン電機)3.5mm ステレオプラグT.SIN(テイシン電機)
379税込417
1個
8日以内出荷
タイプステレオ極数3形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)3.5mm モノラルプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
319税込351
1個
8日以内出荷
タイプモノラル極数2形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
7日以内出荷
備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
11日以内出荷
寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式 T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式T.SIN(テイシン電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式 T.SIN(テイシン電機)BNCコネクタ ジャック パネルレセプタクル ナット止め式T.SIN(テイシン電機)
889税込978
1個
5日以内出荷
BNCコネクターのパネル取り付け型レセプタクル(メス)です。 絶縁型でグラウンド導体とパネルの接続はありません。
適合BNC-BR質量(g)7メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 赤T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黒T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 黄T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機)RCAジャック パネル取付け型 白T.SIN(テイシン電機)
559税込615
1個
11日以内出荷
材質ジャック部:ニッケルメッキ備考パネル取付(非絶縁)コネクタ形状ジャック
2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)2.5mmモノラルプラグT.SIN(テイシン電機)
289税込318
1個
5日以内出荷
2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 44X69X30 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 44X69X30 2.54ピッチ基板付T.SIN(テイシン電機)
739税込813
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 35X50X25 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 35X50X25T.SIN(テイシン電機)
469税込516
1個
13日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用トラスコ品番806-8221ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 85X135X40 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 85X135X40 2.54ピッチ基板付T.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付T.SIN(テイシン電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 54X84X35 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 54X84X35 2.54ピッチ基板付T.SIN(テイシン電機)
819税込901
1個
5日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他RoHS指令(10物質対応)対応