高容量形基本スイッチ Aomron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
磁気吹消基本スイッチ Xomron(オムロン)当日出荷から121日以内出荷
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498