絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
- RS PRO(3,968)
- omron(オムロン)(3,325)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,630)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,016)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(944)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(852)
- ハーティング(848)
- BOURNS(662)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
積層型LEDアラームライト
日機¥6,998~税込¥7,698~1本9日以内出荷から12日以内出荷赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数3灯式配列赤、黄、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
固定端子台 10個入り 35A
日機¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-35ARoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 10個入り 25A
日機¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-25ARoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 10個入り 15A
日機¥6,798税込¥7,4781袋(10個)5日以内出荷本体両端の取付穴でねじ固定できる端子台です。用途制御盤などに。トラスコ品番708-0470材質本体:ポリカーボネート色黒定格600V-15ARoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 幅35mm×長さ1000mm
日機¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
積層式ミニアラームライト 3段タイプ
日機¥9,998税込¥10,9981台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑/黄電源(V)DC24段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式ミニアラームライト 2段タイプ
日機¥7,898税込¥8,6881台13日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式ミニアラームライト 1段タイプ
日機¥5,898税込¥6,4881台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤電源(V)DC24段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式ミニアラームライト 3段タイプ
日機¥9,998税込¥10,9981台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑/黄電源(V)DC12段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式ミニアラームライト 2段タイプ
日機¥7,898税込¥8,6881台47日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC12段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式ミニアラームライト 1段タイプ
日機¥5,898税込¥6,4881台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤電源(V)DC12段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥11,980税込¥13,1781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
導光柱型LEDアラームライト
日機¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24段数3色灯式配列赤・黄・緑
積層型LEDアラームライト
日機¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24段数5灯式配列赤、黄、緑、青、白
積層型LEDアラームライト
日機¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数4灯式配列赤、黄、緑、青
積層型LEDアラームライト
日機¥7,898~税込¥8,688~1本9日以内出荷黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列黄、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥7,998~税込¥8,798~1本9日以内出荷赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、黄
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列緑
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から13日以内出荷黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列黄