絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 河村電器産業(586)
  • ニチコン(558)
  • RS PRO(497)
  • HAMMOND(332)
  • 日本ケミコン(201)
  • OKW(197)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • エスコ(76)
  • KEMET(74)
  • 日東工業(64)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • CAMDENBOSS(60)
  • VISHAY(56)
  • Ruby-con(56)
  • 摂津金属工業(51)
  • Asian Brand(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(51)
  • 以上(57)
  • 以上(58)
  • 以上(58)
価格
  • 1,500円以下(72)
  • 1,500-10,000円(107)
  • 10,000-50,000円(72)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • アルミテープ
  • アルミ板
  • アルミフレーム
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
92税込101
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業カバー付アルミシャーシタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズタカチ電機工業
709税込780
1台
翌々日出荷
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1タカチ電機工業
149税込164
1個
当日出荷
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個自重(g)9
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
139税込153
1袋(2個)
翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
arumi特集
おすすめ人気ランキング