フランジ六角ボルト(FS用)日東工業当日出荷
セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根丸頭ボルトセット日東工業¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
FCX挿入ナット日東工業5日以内出荷
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。
M5、M6を用意しています。
FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根四角頭ボルトセット日東工業5日以内出荷
システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~