絞り込み
ブランド
- 藤田
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,658)
- 三菱電機(10,092)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,450)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,057)
- ENDO(遠藤照明)(986)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(539)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

COBワークライト
藤田¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
COBハンディライト
藤田¥9,998税込¥10,9981台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料