絞り込み
ブランド
  • 住電機器システム
  • モノタロウ(69)
  • CEJN(セイン)(582)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • ELPA(565)
  • ENDO(遠藤照明)(991)
  • JEFCOM(ジェフコム)(892)
  • ODELIC(オーデリック)(1,958)
  • Panasonic(パナソニック)(15,531)
  • イチネンTASCO(1,381)
  • エスコ(1,435)
  • オーム電機(1,057)
  • カナフジ電工(714)
  • コイズミ照明(1,425)
  • ネグロス電工(2,025)
  • 三桂製作所(874)
  • 三菱電機(10,641)
  • 岩崎電気(1,443)
  • 日動工業(519)
  • 未来工業(2,161)
  • 東芝ライテック(1,382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-4201テープ式直線接続材 住電機器システム

    C-4201テープ式直線接続材

    住電機器システム
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1組
    16日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。エコケーブル用も製作できます。
    寸法J(mm)5.5
  • C-4201テープ式直線接続材 住電機器システム

    C-4201テープ式直線接続材

    住電機器システム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1組
    16日以内出荷から61日以内出荷
  • 雨覆 住電機器システム

    雨覆

    住電機器システム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別A/B/C/D寸法P(mm)10/10/10/10
  • 常温収縮形直線接続材 住電機器システム

    常温収縮形直線接続材

    住電機器システム
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1組
    81日以内出荷
    絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上。施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現します。遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用しています。施工後すぐに耐圧試験・通電が可能です。
    用途6600V 単心CV・CVT・単心CV(EE)・CVT(EE)ケーブル用性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間試験方法長期課通電:8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回雷インパルス耐電圧正負85kV、3回商用周波耐電圧(kV)22kV連続1時間、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)/5.5kV(電圧下降時)で10pC以下
  • 四又分岐管 住電機器システム

    四又分岐管

    住電機器システム
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    タイプ四又分岐管
  • 含浸黄麻布 住電機器システム

    含浸黄麻布

    住電機器システム
    ¥429~税込¥472~
    1巻
    6日以内出荷
    終端接続部のケーブル固定用ブラケットとケーブルの間の径合せとして巻くテープであり、黄麻布にアスファルト等を含浸したものです。
    厚さ(mm)1
  • 二又分岐管 住電機器システム

    二又分岐管

    住電機器システム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ二又分岐管
  • 三又分岐管 住電機器システム

    三又分岐管

    住電機器システム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ三又分岐管
  • パットマイテA 耐火用 住電機器システム

    パットマイテA 耐火用

    住電機器システム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。
    性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
  • パットマイテA 住電機器システム

    パットマイテA

    住電機器システム
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。
    性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
  • テープ式端末 住電機器システム

    テープ式端末

    住電機器システム
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組
    11日以内出荷

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材