絞り込み
ブランド
- 住電機器システム
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

モーター用端末
住電機器システム¥35,980~税込¥39,578~1組6日以内出荷から11日以内出荷コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
シースずれ止用熱収縮チューブ
住電機器システム¥3,998~税込¥4,398~1組9日以内出荷から11日以内出荷ケーブルシースと固着することで、ケーブルシースの収縮を抑制する効果があります。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
シースずれ止常温収縮チューブ
住電機器システム¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から11日以内出荷常温収縮チューブを用いた新工法です。火気、工具を一切使用せず、短時間で施工でき、均一な仕上がりが得られます。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
アサヒパットヒイテA
住電機器システム¥18,980~税込¥20,878~1組6日以内出荷短時間:簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!。安全:熱源・火気不要で安全!。エコ:ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー。屋外可:耐候性に優れ、屋外使用も可能!
C4102.4103テープ式
住電機器システム¥7,998~税込¥8,798~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4104テープ式端末
住電機器システム¥12,980~税込¥14,278~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4103テープ式端末
住電機器システム¥9,998~税込¥10,998~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4102テープ式端末
住電機器システム¥8,698~税込¥9,568~1組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-3105ゴムストレスコン
住電機器システム¥46,980~税込¥51,678~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3104ゴムとう管型端末
住電機器システム¥229,800~税込¥252,780~1組21日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3104ゴムとう管型端末
住電機器システム¥229,800~税込¥252,780~1組21日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子の仕様は60mm2以下は「圧着形銅管端子」、100~325mm2は「圧縮形銅管端子」が標準です。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3103ゴムストレスコン
住電機器システム¥37,980~税込¥41,778~1組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3101差込型耐塩害
住電機器システム¥249,800~税込¥274,780~1組6日以内出荷から41日以内出荷JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
600V用
住電機器システム¥6,998~税込¥7,698~1組6日以内出荷から16日以内出荷レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋にも使用できます(直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります)。常温硬化型レジンの採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。エコケーブルにも適用可能です。
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50
住電機器システム¥15,980~税込¥17,578~1セット(12組)3日以内出荷から4日以内出荷用途3300V3心CVケーブル用仕様屋内型寸法H(mm)20寸法D(mm)40寸法E(mm)320寸法B(mm)60寸法J(mm)16寸法G(mm)11
プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200
住電機器システム¥119,800税込¥131,7801セット(12組)3日以内出荷完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)
住電機器システム¥209,800税込¥230,7801セット(10組)3日以内出荷付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板仕様耐塩害用適合電線(mm2)38