絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,981)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,866)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,307)
  • 岩崎電気(1,067)
  • オーム電機(1,054)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリー

    ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

    セーブインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
    付属品取扱説明書仕様感知角度:約120度材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • COBセンサーライト マグネット台座付 セーブインダストリー

    COBセンサーライト マグネット台座付

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
    用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5エコロジー商品省エネ
  • 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー

    3WAY LEDランタン SV-6438

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
    材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320機能LEDライト使用電池単三形乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22エコロジー商品省エネ
  • クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー

    クリップ式人感センサーソーラーライト

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます。IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です
    付属品USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2寸法(mm)170×100×95質量(g)258定格入力電圧(V)5連続使用時間(時間)6~14定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当エコロジー商品省エネ
  • 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー

    1LED ecoミニトーチ(角形)

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
    用途ライトとして長さ(mm)94
  • フレキシブル センサーライト セーブインダストリー

    フレキシブル センサーライト

    セーブインダストリー
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
  • COBスリムワークライト セーブインダストリー

    COBスリムワークライト

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
    材質本体:ABS樹脂、スイッチ部:ポリ塩化ビニル質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)約4(強モード)、約7(弱モード)使用電池単四電池3本(別売)フックありライト種類COB LED電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • COB LED ヘッドライト セーブインダストリー

    COB LED ヘッドライト

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
    用途ヘッドライトとして材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    充電式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音121デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ/USBケーブル(タイプA-タイプC)材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)100規格3.7V 700mAh本体寸法(mm)98×31×31点灯時間(時間)【強】1時間 (500Lm)【弱】3.5時間(200Lm)【点滅】3時間
  • 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー

    乾電池式 5Wハンディートーチ

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。ブザー機能付きハンディトーチです。最大500ルーメンで点灯します。点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。
    用途工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。セット内容本体/ストラップ材質【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル質量(g)124.5本体寸法(mm)131×34×38点灯時間(時間)【強】4時間 (500Lm)【弱】6時間 (200Lm)【点滅】8時間
  • 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー

    開閉式USBソーラーランタン

    セーブインダストリー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。
    付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
  • 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー

    電池のいらない 6LEDランタン

    セーブインダストリー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
    用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
  • 7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー

    7LEDマルチセンサーライト SV-5462

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
    付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材
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
セーブインダストリーの空調・照明・電設資材 【通販モノタロウ】