カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(515)
        • 空調配管工具(1)
        • 照明器具(3,871)
        • テレビ受信用機器(22)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(155)
        • 電路支持材/支持金具(480)
        • 太陽光発電機器部材(14)
        • 通線工具類(3)

空調・電設資材 :「塗装」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 塗装ブース ファン
  • 塗装 排気
  • 塗装フィルター
5,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品フード DAIKO(大光電機)LED部品フードDAIKO(大光電機)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
アルミダイカスト ▼塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.3m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)LED屋外ダウンライトDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付
RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)L900タイプL形アームDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機)L900タイプL形アームDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)L900タイプ 看板上部取付アームDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機)L900タイプ 看板上部取付アームDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装
長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方210°上方30°・回転360° ガラスパネル付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(Azure色~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。 Ra93 /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ロータリースイッチ付(入切) コード1.8m付 差込プラグ付 個別調光ボリューム付 灯具・アーム可動 クランプ取付可能板厚25~50mm AC100V専用 光源寿命20,000時間 調光可能範囲20%~100% 調光器併用不可 Ra92(クラス2) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス 近接限度距離:0.15m
質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm容量(VA)22配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92調光の可否位相調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材