絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(178)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(143)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(322)
- SUS303(115)
- SUS304(183)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(386)
- S45C(31)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
12ページ目: アジャスターボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

ティ・バランスN 補修部品 可動部
ティカトウ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター色黒高さ(mm)27タイプ可動部伸縮サイズ(mm)幅:6
ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)
ティカトウ¥4,498税込¥4,9481セット10日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個トラスコ品番446-3314色黒高さ(mm)27ねじ寸法45724
アジャスター
LION (ライオン事務器)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)11日以内出荷アジャスターを取り付けると、本体内部から高さ調節が可能になります。(ビス取付式)仕様アジャスター適合奥行380用色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
パッチンアジャスター(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷パッチンアジャスター 黒 六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。 ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能 3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。 本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能 キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)呼び径M6寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)18寸法D(mm)34.5寸法B(mm)21寸法H1(mm)9.5
SUS アジャストBT(A=30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
SPタイシン アジャストBT SP-141
大阪魂¥72,107税込¥79,3181個翌々日出荷長さ(mm)130寸法H(mm)19寸法L1(mm)130寸法A(mm)Φ140寸法B(mm)36寸法C(mm)Φ130寸法l(mm)26.5寸法L2(mm)177呼び径D(mm)M24×3.0適正荷重(kg/4点)3200寸法A'(mm)Φ70
3カ-W アジャスターM(40パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
脚止め金具
ダイワアドテック¥219~税込¥241~1個当日出荷脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製
ダイワアドテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個6日以内出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個翌々日出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150AN
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。B17H192.5D80S150E54h130h242.5耐荷重N(kgf)7500(765)
フットジャッキ ハイジェニック仕様
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応
GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Black 7505-54
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥5,098税込¥5,6081セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Black
GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット直径20 ネジ径M6 #Silver 7505-54
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥5,098税込¥5,6081セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Silver
Hygienic 3A Certified Adjustable Height
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Adjustable Height
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Adjustable Height
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M12用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Adjustable Height
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Bolt Down Adjustab
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Bolt Down Adjustab
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Bolt Down Adjustab
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M30用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic 3A Certified Bolt Down Adjustab
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 15°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M20用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M20用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様静的負荷容量 = 4000kgネジサイズ = M24用途 = 衛生的mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 238mm x 80mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 238mm最大調整高さ = 238mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 188mm x 80mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 188mm最大調整高さ = 188mmRoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット