絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(4)
  • 69mm(4)
  • 100mm(2)
  • M5(9)
  • M6(42)
  • M10(141)
  • M12(185)
  • M14(15)
  • M16(190)
  • M18(3)
  • M20(160)
  • M24(72)
  • M30(27)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(5)
  • W3/8(9)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
  • イマオコーポレーション(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • エスコ(10)
  • ナベヤ(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • ラクテム(7)
  • TRUSCO(5)
  • ティカトウ(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • ハーフェレ(5)
  • 大阪魂(5)
  • ノーブランド(4)
  • 栃木屋(4)
  • OHSATO(大里)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • コノエ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 34(2)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 116(1)
  • 130(1)
材質
  • ゴム(4)
  • ステンレスすべて(61)
  • SUS303(19)
  • SUS304(41)
  • ポリエチレン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(18)
  • ABS(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(70)
  • S45C(3)
  • SCM440(1)
  • SPCC(3)
  • SS400(6)
  • SUM22L(11)
  • SWCH(2)
  • SWRCH(2)
  • SWRM(2)
許容荷重(N)
  • 3.43(2)
  • 196(2)
  • 490(4)
  • 588(5)
  • 980(3)
  • 1078(2)
  • 1176(2)
  • 2744(2)
  • 2940(2)
  • 3000(2)
  • 3332(2)
  • 3430(2)
  • 5000(2)
  • 6000(4)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 10000(3)
  • 14000(3)
  • 16000(2)
  • 17000(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(56)
1.25
表面処理
  • 3価クロメート(9)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(3)
  • カラー(2)
  • クロメート(4)
  • バレル研磨(1)
  • ヘアーライン(3)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(17)
  • 光沢クロメート(2)
  • 有色クロメート(4)
  • 電解研磨(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・バレル研磨・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(42)
M8
M10(141)
M12(185)
M14(15)
M16(190)
M20(160)
M24(72)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
  • アジャスター ジョー・プリンス竹下

    アジャスター

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
    用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価ユニクロナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
    ホワイト(ノンクロム)材質(本体)表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター A800型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価黒メッキナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼製ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJ型(標準タイプ)

    ナベヤ
    469税込516
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    八角アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック耐荷重N(kgf)588(60)材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
  • N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU

    N-Grip 耐震用金具 (NM)

    NITTOKU
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
    用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NM用)
  • レベルアジャスター(M8×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM8×1.25適合金具KC-1275-C5-5N

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト