絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(136)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
アジャスター AD-502
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターベース AD-558
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷角型のM8アジャスター用の取付ベースです。仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)
ダイワアドテック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥261~税込¥287~1個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥189~税込¥208~1個当日出荷質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)600
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
アジャスター (111A)
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。仕様板ナット付高さH(mm)11取付高H(mm)11ねじ寸法TW5/16
足止プレート(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。厚さ(mm)3材質/仕上ステンレス下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
足止プレート(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
D-C/D-C・S 重量用
ダイワアドテック¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターベース AD-561
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷M8用仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥579~税込¥637~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット