絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- DEWALT(25)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- KTC(5)
- PLANO[安全保護具](7)
- PRESSOL(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- SIGNET(シグネット)(45)
- SLOKY(スローキー)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(440)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(8)
- エスコ(16)
- サンニシムラ(7)
- マルキン印(72)
- ミネシマ(28)
- 角利(角利産業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インジェクター 3pcs
ミネシマ(44件のレビュー)¥429税込¥4721セット(3個)当日出荷安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
コーキングノズルストッパー
SK11(16件のレビュー)¥559税込¥6151セット(4個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
インジェクター 3PcS 太針
ミネシマ(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
エスコ(1件のレビュー)¥21,400税込¥23,5401個当日出荷エスコ品番EA999LAセット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)12cm
iFixit Opening Tool / オープニングツール
iFixit(アイフィックスイット)(7件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(cm)8.5
ブラックハンドドリル
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
こじあけツール
TSK¥749税込¥8241個当日出荷爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。用途開けにくい物をこじ開けるツールです。材質(グリップ)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
iFixit Spudger / スパッジャ
iFixit(アイフィックスイット)(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)13.5
機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー ジオン公国軍モデル
機動戦士ガンダム(プレックス)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼質量(g)約86軸長(mm)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)軸太さ(mm)6.35(軸対辺)適合年齢(歳)15以上
フック&ピックセット (クッショングリップ付)
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC
キズノンウレタン
東栄工業¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷従来ウレタン品とは一線を画す耐久性で金型の曲げキズを防止。プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。ワークにシート素材の圧痕や曲がり角部の微細な波打ちが出ないため、特にSUS鏡面材、アルミ、カラー鋼板に適しています。幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。厚さ(mm)(加圧時)0.05寸法(mm)100×0.5適合板厚(mm)[SUS]0.5~1.5 [鉄]0.5~3.2 [アルミ]0.5~6.0
ピックツールセット S-VALUE
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下
水&油吸収シート
BIGMAN(ビッグマン)¥729税込¥8021袋(3枚)当日出荷自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4色グレー質量(g)81タイプ産業用シート(水・油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
手もとライトグローブ
グランツ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。仕様(電池式)CR2016片手各2個材質ポリウレタン色ブラックサイズフリー質量(g)36連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)LED光度(1球):8(Lm)防水性IPX4相当
塗装クリップ
ミネシマ¥729税込¥8021セット(10本)当日出荷金属製クリップ部分にチューブのグリップが付いているため、摘まんだパーツを傷つけにくい構造になっています。 支柱部分が鉄製のため、木製に比べ耐久性に優れており長くご愛用いただけます。全長(mm)185セット数ペインティングクリップ10本入り
アイガー 超鋼スジボリ
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
ティースタックバインダー
DEWALT(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
バックパック
DEWALT¥14,980税込¥16,4781個当日出荷撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
タフシステム2.0 3段引出しチェスト
DEWALT¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
圧着工具
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーツール ピン抜き
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥339税込¥3731個当日出荷手軽に使える安全本格工具用途ビン・釘抜き・缶の開封に材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)156質量(g)23先端幅(mm)12