絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 作業工具その他

873件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    両開きメカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
    セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
  • ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーブラシ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1個
    90日以内出荷
    木柄の真鍮ワイヤーブラシ。
    全長(mm)280質量(g)134毛材真鍮行数4
  • ロールバッグ STAHLWILLE(スタビレー)

    ロールバッグ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • ロングコンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングコンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容片目片口スパナ(ロング)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36mm(14-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36)質量(g)5100トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×75
  • ワイヤーインサートプローブ STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーインサートプローブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1個
    90日以内出荷
    直径2.5mmのスチールチューブに真ちゅう製のハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ。
    質量(g)115
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6
  • レバーバー STAHLWILLE(スタビレー)

    レバーバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1個
    90日以内出荷
    全長(mm)380
  • レバーバー STAHLWILLE(スタビレー)

    レバーバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    90日以内出荷
    先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
    軸径(Φmm)5全長(mm)185質量(g)20先端厚さ(mm)1
  • レバーアクションヤットコ STAHLWILLE(スタビレー)

    レバーアクションヤットコ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1丁
    90日以内出荷
    ピアノ線の切断に最適。
    仕上磨きハンドル色黒漆塗り
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    53,980税込59,378
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • 伸縮ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    伸縮ラチェットハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    41,980税込46,178
    1丁
    翌日出荷
    シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
    品番【スペアパーツ】5120差込角(sq.)1/2ギア数36
  • ワークショップラッキングシステム DEWALT

    ワークショップラッキングシステム

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    モジュール式で直感的な自己組み立てソリューション。TOUGHYSTEMを構成して、あなたの職業や職業と同じくらいユニークなストレージ ソリューションを作成します。堅牢なラック ソリューションは最大440ポンド/200kgまで積載可能。ブラケットはシェルフのアドオンオプションをサポートします。コストとスペース効率が高い。簡単かつ迅速な自己組み立て、ブラケットに自作の棚を追加する機能。深くて取り外し可能なオーガナイザートレイ(小さいトレイ8個と大きいトレイ4個)。
    長さ(mm)329幅(mm)650高さ(mm)1806
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ6IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ15IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • マルチサバイバルカード 17-in-1 SWISS TECH

    マルチサバイバルカード 17-in-1

    SWISS TECH
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
    セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼
  • ボトル (ステンレス製) SWISS TECH

    ボトル (ステンレス製)

    SWISS TECH
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。パッキンとフタが一体化したシームレス栓構造です。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
    用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
  • PVC単線ストリッピンクセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PVC単線ストリッピンクセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 265 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×0.57間隔(mm)ケーブル間隔:3能力(mm2)2×0.57
  • LWLデュプレックスケーブルストリップセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    LWLデュプレックスケーブルストリップセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 229 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力2×1.8TB600/2×2.1STB900能力(Φmm)ストリッピング:2×1.8/2×2.1
  • Gラインスコープ REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ

    REX(レッキス工業)
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
    用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
  • ホルダーバッグ PLANO[安全保護具]

    ホルダーバッグ

    PLANO[安全保護具]
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    4つのオーガナイザーが収納できるバッグです。オーガナイザー(3700PRO)は小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
    付属品オーガナイザー(3700PRO)×4材質オーガナイザー:ポリプロピレン製質量(kg)4質量(g)オーガナイザー:520寸法(幅W×奥行D)(mm)オーガナイザー:355×225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×240
  • ヘビーデューティーツールボックス PLANO[安全保護具]

    ヘビーデューティーツールボックス

    PLANO[安全保護具]
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
    材質ポリエチレン質量(kg)10使用温度範囲(℃)-45~60容量(L)160耐荷重(kg)100内寸(mm)900×395×420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
  • プロケース (防水) PLANO[安全保護具]

    プロケース (防水)

    PLANO[安全保護具]
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。
    材質PPポリプロピレン質量(kg)7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400防塵防水性能IP67
  • プロフェッショナルバックパック TECHNICS PLANO[安全保護具]

    プロフェッショナルバックパック TECHNICS

    PLANO[安全保護具]
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    大きな開口口を持つダブルオープニング部はタブレット、PCも収納可能です。12個のツールホルダー用ポケット。 ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、小さな部品のためのポケット付きです。背中はパッド入りで、汗を発散し、蒸れを防ぐ設計になっています。 パッド入りで調節可能なショルダーストラップが付属します。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
    用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。付属品ショルダーストラップ材質ポリエステル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500
  • ヘルメット用クリップ SUPRABEAM(スプラビーム)

    ヘルメット用クリップ

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,598税込1,758
    1個
    90日以内出荷
    用途Sシリーズヘッドライト用
  • ヘルメット用クリップ/クリップホルダーセット SUPRABEAM(スプラビーム)

    ヘルメット用クリップ/クリップホルダーセット

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    2,398税込2,638
    1パック
    91日以内出荷
    用途Sシリーズヘッドライト用
  • ヘルメット用粘着クリップホルダー SUPRABEAM(スプラビーム)

    ヘルメット用粘着クリップホルダー

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,598税込1,758
    1個
    91日以内出荷
    用途Sシリーズヘッドライト用
  • ヘルメット用クリップ TAKENOW

    ヘルメット用クリップ

    TAKENOW
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • フック&マグネットセット TAKENOW

    フック&マグネットセット

    TAKENOW
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.1×29.4×40
  • ヘビーワイドローラーキャビネット SIGNET(シグネット)

    ヘビーワイドローラーキャビネット

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
    付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • 60ギア ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    60ギア ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌日出荷
    プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
    厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60
  • SGタペストリー TOOLBOX ver. SIGNET(シグネット)

    SGタペストリー TOOLBOX ver.

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    工具セットをモチーフにしたタペストリーです。シェードクロスを使用し高級感があります。ガレージやお部屋のアクセントになります。使用しない時はコンパクトに保管ができます。軽量なので一人で簡単に飾り付けができます。
    寸法(mm)728×515質量(g)250生地ポリエステル100%材質(パイプ)塩化ビニール
  • T28用サイドマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    T28用サイドマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
  • ミニラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    ミニラチェットハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1丁
    翌日出荷
    ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
    用途狭い作業スペースに厚さ(mm)ヘッド部a:12.2質量(g)74全長L(mm)90送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)b:22.5ギア数80
  • ホイールナットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ホイールナットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
    ホイールアッセンブリー用1/2インチインパクトソケット。アルミ製リムを保護するプロテクティブスリーブ。六角タイプ。ロングタイプ。透明な蓋付きプラスチックボックス入り。
    ナットサイズ(inch[mm])【ホイールナット】緑:17、青:19、赤:21
  • TORQ-SETドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    TORQ-SETドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,798税込7,478
    1本ほか
    90日以内出荷
    DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
  • ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットコンビレンチ フラット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷から100日以内出荷
    丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
    送り角度(°)5ギア数72
  • マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
  • プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,598税込6,158
    1本
    90日以内出荷
    DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    サイズPH:#1質量(g)110全長L2(mm)355軸長L1(mm)250
  • マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,798税込1,978
    1本
    90日以内出荷
    DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
作業工具その他