絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 作業工具その他

871件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製) SWISS TECH

    折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
    セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)材質硬質ステンレス鋼
  • 平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付)

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
  • 超硬ドリルリーマー TRICUT LONG SPHINX

    超硬ドリルリーマー TRICUT LONG

    SPHINX
    7,498税込8,248
    1本
    90日以内出荷
    用途スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに刃数3先端角(°)140ねじれ角(°)35
  • 精密マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    精密マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1本
    90日以内出荷
    早回しに便利な精密マイナスドライバー。
  • 貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    貫通マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    刃先厚(mm)a:1.2
  • 絶縁ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1セット
    90日以内出荷
    ケース付きの14PC差し替えドライバーセット。
    セット内容ハンドル、マイナスブレード2.5×0.4・3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm、プラスブレードNo.1・2、ポジドライブブレードNo.2、ヘクスローブブレードT10・T15・T20質量(g)814
  • レンチホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    レンチホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,598税込3,958
    1個
    91日以内出荷
    用途11本のスパナ用長さ(mm)125
  • 伸縮ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    伸縮ラチェットハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    41,980税込46,178
    1丁
    翌日出荷
    シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
    品番【スペアパーツ】5120差込角(sq.)1/2ギア数36
  • L型アングルホルダー キャプコン

    L型アングルホルダー

    キャプコン
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
    質量(g)(本体)33適合板厚(mm)6以下取付ねじCTG22周囲温度(℃)-25~+90色(本体)耐環境性耐油性取付穴径(mm)Φ28
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
    用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
  • ポータブル オイルドレインパン SIGNET(シグネット)

    ポータブル オイルドレインパン

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
    材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110
  • 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)

    12角ソケットセット (DESIGNトレー付)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
    質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
  • T28用サイドマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    T28用サイドマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
  • マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,798税込1,978
    1本
    90日以内出荷
    DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
  • L型ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    L型ヘクスローブレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
  • ピックツール (90°タイプ ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ピックツール (90°タイプ )

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    90°タイプ。
    用途Oリング外しや各種作業に全長(mm)155質量(g)22
  • ミニパイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ミニパイプカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1丁
    90日以内出荷
    用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用質量(g)102切断能力(mm)3-16切り込み深さ(mm)2切断能力(inch[mm])1/8-5/8
  • タンブラー (ステンレス製) SWISS TECH

    タンブラー (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
    用途デスクワーク、車内に材質カップ/ステンレス、キャップ/プラスチック、キャップリング/シリコン保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
  • パイプカッター パーフェクトカット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    パイプカッター パーフェクトカット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
    全長(mm)185切断能力(Φmm)4~20
  • コードレスフレア (本体+蓄電池) REX(レッキス工業)

    コードレスフレア (本体+蓄電池)

    REX(レッキス工業)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
    用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)バッテリー容量(Ah)2.5
  • ナイロン結束バンド (耐候性) SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド (耐候性)

    SIGNET(シグネット)
    229税込252
    1パック
    翌日出荷
    紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)材質ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2入数100
  • シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)

    シリコン製マグホルダー

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
    全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド

    SIGNET(シグネット)
    219税込241
    1パック
    翌日出荷
    カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
  • ステンレスドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。アルミハンドル。ステンレスブレード。専用トレイ付き。
    セット内容ステンレスマイナスドライバー3×75・5×100・6×100mm、ステンレスプラスドライバー#1×75・#2×100材質ステンレス (420J2)
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー。
    用途トラック用材質クロム合金鋼全長(mm)600質量(g)915先端厚さ(mm)3.2
  • スクリューエキストラクター STAHLWILLE(スタビレー)

    スクリューエキストラクター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    高耐久なエキストラクター。
  • ジョブサイトファン DEWALT

    ジョブサイトファン

    DEWALT
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
  • ティースタックソフトトート DEWALT

    ティースタックソフトトート

    DEWALT
    1台
    取扱停止中
    プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
    材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
  • タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALT

    タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

    DEWALT
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
    セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
  • ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)

    ノズル/V型溶接棒 (4mm用)

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
  • アルティメットスモールLEDライト SIGNET(シグネット)

    アルティメットスモールLEDライト

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
    セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
  • ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)

    ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
    厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
  • ケガキ針 STAHLWILLE(スタビレー)

    ケガキ針

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端部はカーバイドチップを採用し高耐久。クリップ付。
    全長(mm)140質量(g)35
  • Pro Tech Disassembly Module iFixit(アイフィックスイット)

    Pro Tech Disassembly Module

    iFixit(アイフィックスイット)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • iMac Opening Wheel iFixit(アイフィックスイット)

    iMac Opening Wheel

    iFixit(アイフィックスイット)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • カメ棒 UD-3000AL DOGYU

    カメ棒 UD-3000AL

    DOGYU
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
  • マグネットトレー クリップタイプ Clover(クロバー)

    マグネットトレー クリップタイプ

    Clover(クロバー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の部品やビットを磁力で保持し、紛失を防止します。クリップではさむことでいろいろな場所に取り付け可能に。手近に置くことで、作業効率がアップします。部品やビットの先端から手や材料を守る「保護カバー」付き。カバーを下に回せば中身の落下防止にも役立ちます。
    用途鉄製の部品やビットを磁力で保持ができる。仕様保護カバー付(360°対応)タイプクリップタイプ対応板厚(mm)厚さ:6~38
  • シール剥がし エスコ

    シール剥がし

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。
    用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし厚さ(mm)16.5シャンク径(mm)6サイズ(Φmm)75
  • 足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU

    足掛け助三(すけぞう)3.5

    DOGYU
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
    適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
  • ポーチフック BIGMAN(ビッグマン)

    ポーチフック

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ベルトを着けたまま脱着可能。
    材質ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)135×28×12ブラック質量(g)23ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)500以下(吊り下げ許容)
作業工具その他