絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(441)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(7)
- サンニシムラ(7)
- 角利(角利産業)(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 作業工具その他

マイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798~税込¥1,978~1本90日以内出荷DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
ポジドライブドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
マイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷から90日以内出荷DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から90日以内出荷DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
ラチェットコンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥139,800税込¥153,7801セット翌日出荷高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24質量(g)3060入数(本)15
ボールポイント六角棒レンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。13pcsの六角棒レンチ(ボール)。セット内容六角棒レンチ(ボール)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16"質量(g)280
マルチファンクションセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース質量(g)1835寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT40質量(g)35ハンドル長さ(mm)L2:210キー長さ(mm)L1:43
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198税込¥3,5181個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、31°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT30質量(g)30ハンドル長さ(mm)L2:191キー長さ(mm)L1:38
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198税込¥3,5181個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、30°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT27質量(g)28ハンドル長さ(mm)L2:176キー長さ(mm)L1:36
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、29°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT25質量(g)24ハンドル長さ(mm)L2:163キー長さ(mm)L1:33
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,898税込¥3,1881個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT20質量(g)20ハンドル長さ(mm)L2:148キー長さ(mm)L1:29
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、27°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT15質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:136キー長さ(mm)L1:27
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、26°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT10質量(g)10ハンドル長さ(mm)L2:121キー長さ(mm)L1:23
L型ロングヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個90日以内出荷ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。サイズT9質量(g)415ハンドル長さ(mm)L2:67キー長さ(mm)L1:18
ラチェットコンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980税込¥101,1781個90日以内出荷狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm質量(g)1550送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
ラチェットコンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980~税込¥43,978~1個90日以内出荷狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
ボールポイント六角棒レンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781セット90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチセット。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。ホルダー付き。用途六角穴付きボルト用セット内容ボール付六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)401
L型ロングヘクスローブレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781個90日以内出荷スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。セット内容L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40質量(g)278
フレキシブル マグネットキャッチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。メイン画像は12600-500G品番です。全長(mm)535質量(g)297径(Φmm)マグネット:19ピックアップ能力3000g
ペーパーホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,798税込¥9,6781個90日以内出荷ユニバーサル・ペーパー・ロール・ホルダー。WB 621、TB 93の全モデルに装着可能。角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する。質量(g)730ロール幅(mm)最大300適応WB621・TB93
2本アームプーラー
STAHLWILLE(スタビレー)¥53,980税込¥59,3781個90日以内出荷上下に異なる形状の爪が配置されていますので、引き抜く部品の形状に合わせて使い分けることが可能。2本アームタイプ。質量(g)1675能力(mm)40-220リーチ寸法(mm)130
ボックススパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,198税込¥6,8181丁90日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。寸法(mm)24×27質量(g)289穴径(Φmm)14.5全長L(mm)190適合品番バー:10750.1/2-7胴径(Φmm)30ソケット径(Φmm)外径(小・d1/大・d2)32.2/35.2
フラットラチェットコンビネーションレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998~税込¥10,998~1個90日以内出荷高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
ボールポイント六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798~税込¥1,978~1個90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
ボールポイント六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
ペンタローブビットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥23,980税込¥26,3781セット90日以内出荷1/4"SQのビットホルダーと差込角1/4"HEXの5スタービットのセット。ビットの収納に便利なプラスチックケースが付属。セット内容ビットホルダー412、5スタービット1440-TPI10・1441-TPI15・1442-TPI20・1443-TPI25・1444-TPI27・1445-TPI30・1446-TPI40質量(g)104
ラチェットコンビネーションレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980~税込¥18,678~1本90日以内出荷狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。送り角度(°)5オフセットメガネ部:15°ギア数72
プーラー
STAHLWILLE(スタビレー)¥77,980税込¥85,7781個90日以内出荷ボールベアリング等を取り外す作業に最適。負荷がかかった時アームが開かない安心設計。2本アームタイプ。質量(g)2907能力(mm)30-150リーチ寸法(mm)150
ラチェットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥43,980税込¥48,3781セット90日以内出荷頑丈な高品質のクロム合金剛製。人間工学に基づいた形状の2コンポーネントハンドルは、耐衝撃性に優れたプラスチック製。ソケットレンチと接続部品の確実な装着と簡単な取り外しが可能。消耗部品はラチェットスペアパーツセットで簡単に交換可能。操作しやすい左右回転の切り替えレバー。セット内容ラチェットハンドル512-2K・415-2K質量(kg)0.808寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×310×40差込角(sq.)1/4・1/2入数2点
ヤットコ
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980税込¥15,3781丁90日以内出荷最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。全長(mm)300質量(g)478仕上クロームメッキ
ホースクリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781丁90日以内出荷ケーブル操作により離れた場所や入り組んだ場所での作業に最適なホースクリッププライヤー。全長(mm)300質量(g)565
ヘクスローブドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980税込¥37,3781個90日以内出荷ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。セット内容絶縁ドライバーT8・10・15・20・25・30質量(g)385寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×350×40入数6点
ヘクスローブレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798税込¥1,9781個90日以内出荷スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。サイズT8質量(g)3先端寸法(mm)外形:2.3ハンドル長さ(mm)L2:44ねじサイズM2.5キー長さ(mm)L1:16
415SGH用オフセットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,698税込¥1,8681個90日以内出荷415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
TCS片口メガネセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm質量(g)885トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
7728用ケーブル
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個90日以内出荷トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。質量(g)50全長(m)1.5
ユニフレックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。用途入り組んだ場所での作業に最適質量(g)50奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11全長L(mm)47.5外径(Φmm)差込部d2:17.5最大奥行(mm)t2:14寸法(inch)7/16差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
ファストラッチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥71,980税込¥79,1781セット81日以内出荷パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール質量(g)1022
ホイールナットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個90日以内出荷プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケット。寸法(mm)21全長(mm)86質量(g)265差込角(sq.)1/2inch