絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(441)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- SWISS TECH(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 作業工具その他

太線、 シースストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
銅ケーブルストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
十二角ソケットセット
KTC¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)質量(kg)3.3入数12点適合ケースEKB-1
超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル (ロング)
PROCHI(プロチ)¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥2,098税込¥2,3081本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
超硬ドリルリーマー TRICUT LONG
SPHINX¥7,498~税込¥8,248~1本90日以内出荷用途スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、チタン、シリコンに刃数3先端角(°)140ねじれ角(°)35
半円グリップT型スライドハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)厚さ(mm)【ヘッド】10.4全長(mm)200質量(g)160ハンドル幅(mm)33.5差込角(DR)3/8
平行型ロッキングプライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。質量(g)700全長L(mm)250仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大50
平行ピンポンチセット (スタンド付)
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980税込¥18,6781セット91日以内出荷プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット。セット内容平行ピンポンチ2.5・3・4・5・6・8mm、(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm)質量(g)450
航空機整備工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥999,800税込¥1,099,7801セット81日以内出荷仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
窓ガラス取り外しセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥57,980税込¥63,7781セット90日以内出荷ガラスの取り外し作業に必要なガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)のセット。セット内容ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m質量(g)458
運転ハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,798税込¥10,7781個90日以内出荷用途ツールトロリー93/6シリーズ用(93/6R、93/6B用)適合93/6R、93/6B用全長(mm)317色ブラック質量(g)474
六角棒レンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698税込¥5,1681セット90日以内出荷DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。用途ソケットキャップスクリュー用サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
板ラチェットメガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥74,980税込¥82,4781セット90日以内出荷トレイ付きのツールセット。セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)質量(g)984トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
喰い切り
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,698~税込¥7,368~1丁90日以内出荷最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。仕上磨きハンドル色黒漆塗り
工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800税込¥494,7801セット90日以内出荷仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375総質量(kg)11.8
精密ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781セット90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。セット内容精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプライヤー(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110)質量(g)280トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷トルクレンチの校正専用差し替えヘッド。長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:17.5厚さ(mm)ヘッド部h:16.7質量(g)76ヘッド幅(mm)b:20ジョイントサイズ(mm)9×12
六角ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌日出荷から90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×40
精密ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット。セット内容マイナスドライバー0.3x1.5・0.4x2.0・0.4x2.5・0.5x3mm(4751-4・6・7・8)、プラスドライバー#00・0・1(4752-00・0・1)、ケース質量(g)234
絶縁ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980~税込¥31,878~1セット90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
六角棒レンチセット (ホールド)
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781セット90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチセット。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。ホルダー付き。用途六角穴ボルト用セット内容ボール付六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)290
絶縁斜ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781丁90日以内出荷刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。幅(mm)口先h:20厚さ(mm)口先b:8.2全長(mm)140質量(g)149仕上クロームメッキ口先長(mm)e:19切断能力(Φmm)(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6
航空機用AOG工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット81日以内出荷用途航空機の整備用セット内容ソケットレンチセット96830110、ハンマー&ポンチセット96830111、プライヤーセット96830112、ツールセット96830113、コンビネーションレンチ&板ラチェットセット96830114、ドライバーセット96830115、コンビネーションレンチセット96830116入数154点総質量(kg)28.4























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)