絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(442)
  • マルキン印(72)
  • SIGNET(シグネット)(45)
  • ミネシマ(28)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
  • RS PRO(26)
  • DEWALT(24)
  • エスコ(16)
  • iFixit(アイフィックスイット)(15)
  • BIGMAN(ビッグマン)(13)
  • SLOKY(スローキー)(8)
  • SWISS TECH(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • PLANO[安全保護具](7)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
  • サンニシムラ(7)
  • PRESSOL(6)
  • TAKENOW(6)
  • KTC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
    用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
    用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
作業工具その他