絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルキン印(71)
- ミネシマ(28)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- エスコ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- サンニシムラ(7)
- iHelp(5)
- ホーザン(4)
- マサル工業(4)
- DOGYU(4)
- DEEN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- SK11(3)
- A.T.FIELD(3)
- アウス(2)
- Clover(クロバー)(2)
- Ideal-Tek(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 作業工具その他

キサゲ 25° 大
ミネシマ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角25° 鋭角な刃先なので幅の細い「スジ彫り」作業にも向いています。刃幅(mm)7
ファンシーツール プチハツリーカーブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391個当日出荷手軽に使える安全本格工具用途塗装や溶接はがしに材質軸:SVS、柄:PP軸径(Φmm)4全長(mm)176質量(g)19
極みグリップ(ホルダーのみ)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレール・IFボート用ベースなど豊富な取付方法に対応。マイボートから乗合船、インフレータブルボートまで幅広いフィールドに対応します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)
LEDグローブ 指蛍
GEAR ROCK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア付属品USB(Type-C)充電ケーブル材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン色ブラックサイズF連続使用時間約2時間バッテリー150mAh/3.7V製品質量(g)30充電時間(時間)フル:約1縦(cm)35横(cm)13.5
圧着工具
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーカッター
ホーザン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷フラットケーブルも真っ直ぐにカット。銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応
くぎ打ちガイド
Clover(クロバー)¥619税込¥6811個当日出荷もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。用途手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。材質本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄寸法(mm)116×67.5質量(g)21穴サイズ(mm)A:1.5~1.7用。B:1.2用。C:0.8~1.0用対応釘(mm)太さ:0.8~1.7。長さ:10以上
ソフトコーキングスムース
イノウエ¥459税込¥5051個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。材質本体:エラストマー樹脂高さ(mm)72先端内径(mm)9
マグバンド
ENGINEER(エンジニア)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スパチュラ
Ideal-Tek¥679税込¥7471本翌日出荷小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。幅(mm)6全長(mm)68高さ(mm)6質量(g)1先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
メカニックツールセット両開き 9.5SQ
SIGNET(シグネット)¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
サーモレックス
サンニシムラ¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
フレームヒーター
サンニシムラ¥58,980~税込¥64,878~1台6日以内出荷から8日以内出荷赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
高級メガネオイル
サンニシムラ¥1,198税込¥1,3181個(4cc)8日以内出荷開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。容量(mL)4
ナイス セパレータガイド 大
マルキン印¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
ナイス アルミ工具差し
マルキン印¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷軽量なアルミ製の固定式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、重量のある工具などをしっかりと吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギ型(レギュラータイプ)材質本体 アルミ 固定部 スチール質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×46×68
ナイス スチール工具差し
マルキン印¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×90~87×34~31
カメ棒 UD-6000AL
DOGYU¥16,980税込¥18,6781本欠品中現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
手もとライトグローブ
グランツ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。仕様(電池式)CR2016片手各2個材質ポリウレタン色ブラックサイズフリー質量(g)36連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)LED光度(1球):8(Lm)防水性IPX4相当
油吸収シート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041袋(3枚)4日以内出荷自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4色ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
ワンタッチバケット750
iHelp¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。 長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。 底面は大型ゴム製足が8個ついています。材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)750色ブルー高さ(mm)320質量(g)1716タイプロング深型タイプ奥行(mm)320特性撥水加工許容質量(kg)10収納寸法・高さ(mm)50
指蛍 ~耀~
コーコス信岡¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷照らしたい場所をピンポイントで照射する360°回転式LEDライト。雨天の釣りや粉埃の舞う現場でも安心なIP68 防塵・防水性能。端子を痛めないマグネット式充電でフル充電までの時間は約1時間。ベルトを調整すれば手袋の上からでも装着可能。左右兼用。ハードケース付き。用途夜釣り/アウトドア/夜間作業付属品専用マグネットケーブル、ハードケース、取扱説明書色ブラックサイズF質量(g)40定格電圧(V)3.7防塵防水性能IP68(性能は使用に伴い劣化する可能性があります)充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)300素材ABS・ナイロン・TPU明るさ(Lm)20~60(High/Low切替)点灯時間(時間)約2(High)~約7.5(Low)
L-BOXXコントラクター476
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。大型ホイールで移動が楽々です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)【連結時運搬】100高さ(mm)476奥行(mm)530防塵防水性能IP65ホイールΦ241mm収納可能質量(kg)113
L-BOXXコントラクター170
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.7、【連結時運搬】100高さ(mm)170奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35
絶縁変換アダプター34
フィスコインターナショナル¥12,980税込¥14,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応