絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 19(3)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 50(2)
- 76.2(1)
- 279(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
使用温度範囲(℃)
- 0未満(1)
- 0~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 54.8
- 1(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 14.4(1)
- 20(6)
- 22(1)
- 30(34)
- 32.9(1)
- 33(6)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 55(3)
- 100(2)
- 164(1)
- 200(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(6)
グラスファイバー
用途
固定・仮止め用(1)
結束用(1)
電気・電子用(2)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
3M(スリーエム)
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(1)
9(1)
12(1)
12.7(1)
19(3)
25(2)
25.4(1)
50(2)
76.2(1)
279(1)

ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロステープ 365
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801巻101日以内出荷1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ガラスクロステープ 365
3M(スリーエム)¥449,800税込¥494,7801箱(12巻)101日以内出荷1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
3M ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)¥429,800税込¥472,7801箱(48巻)ほか8日以内出荷から65日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系