絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満
  • 0~100未満(2)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(13)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(9)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • グラスファイバー(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 33(1)
  • 54.8(1)
10・33・54.8
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(1)
3M(スリーエム)・日東電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス粘着テープ 日東電工ガラスクロス粘着テープ日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラス/セラミックテープ