絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
  • 9.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19.1(1)
  • 22.2(1)
  • 25.4(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.7(2)
  • 3(2)
使用温度範囲(℃)
  • 500~600未満(3)
特長
  • 柔軟
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(25)
  • 耐薬品(3)
基材
  • グラスファイバー(3)
テープ長さ(m)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 47(1)
  • 89(1)
  • 164(1)
22・30・47・89・164
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
モノタロウ・TRUSCO・ニチアス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアスインサルテックスヤーン TOMBO NO.8402ニチアス
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
ガラス/セラミックテープ