カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 5(21)
- 6(19)
- 8(11)
- 9(16)
- 10(59)
- 12(28)
- 13(25)
- 15(57)
- 18(13)
- 20(65)
- 25(101)
- 30(43)
- 38(13)
- 40(32)
- 50(110)
- 75(14)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.042(1)
- 0.047(1)
- 0.05(5)
- 0.051(1)
- 0.053(1)
- 0.055(3)
- 0.06(4)
- 0.061(1)
- 0.065(3)
- 0.07(6)
- 0.08(4)
- 0.095(2)
- 0.13(4)
- 0.15(2)
- 0.18(8)
- 0.19(4)
- 0.2(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(14)
- 耐久(5)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(32)
- 耐薬品(7)
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(10)
塗装・養生用(2)
結束用(6)
電気・電子用(36)
基材
- その他(7)
- アルミ箔(3)
- グラスファイバー(13)
- フッ素樹脂(1)
- ポリイミド(11)
- ポリエステル(12)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(1)
- 紙系(5)
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 3(5)
- 5(1)
- 10(7)
- 20(8)
- 30(7)
- 32.9(2)
- 33(14)
- 40(1)
- 50(18)
- 54.8(2)
- 55(3)
- 66(2)
3・5・10・20・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66
色
イエロー(3)
オレンジ(5)
クリア(4)
グリーン(3)
グレー(2)
ブラウン(6)
ブラック(2)
ブルー(7)
ベージュ(1)
ホワイト(10)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(19)
- 寺岡製作所(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(11)
- 中興化成工業(4)
- エスコ(3)
- マクセル(3)
- TRUSCO(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- ユーボン(2)
- 日東電工アメリカ(2)
- イシマル産業(2)
- 竹内工業(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- Changzhou Weisi Insulating Material(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・エスコ・マクセル・TRUSCO・日本ジッパーチュービング・ユーボン・日東電工アメリカ・イシマル産業・竹内工業・冨士電線(東京)・アズピュア(アズワン)・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱ガラスクロステープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
耐熱ポリイミドテープ
3M(スリーエム)¥7,598~税込¥8,358~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ホールディングテープ
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ポリエステル粘着テープ
マクセル¥649税込¥7141巻当日出荷仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
3M ポリイミドテープ 5413
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から25日以内出荷難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥9,198税込¥10,1181巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
カプトン粘着テープ NO.653F #25
寺岡製作所¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ポリイミド粘着テープ API-114A FR
中興化成工業(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
導電性片面銅箔テープ
3M(スリーエム)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。幅(mm)19
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2
寺岡製作所¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ポリイミド電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ポリイミドテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に色褐色使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20伸度(%)65テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
カプトン(R)テープ
日東電工アメリカ¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
寺岡製作所¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40
中興化成工業¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
メッキ用マスキングテープ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%