絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
色
ブラック(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 0.257(1)
- 0.3(1)
- 20(5)
- 30(13)
- 33(2)
- 50(27)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 66(5)
- 100(2)
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(1)

タイタックテープ
寺岡製作所¥99,980税込¥109,9781箱(200巻)3日以内出荷自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。用途ハーネス用。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番134-5489材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系色ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5伸び(%)450粘着力(N/10mm)14.67引張強度(N/25mm)49引張強度(N/10mm)19.6粘着力(N/20mm)(重ね合わせ方)29.42粘着力(N/25mm)36.73RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)112管サイズ(mm)35