絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(8)
- 10(6)
- 12(2)
- 15(6)
- 19(1)
- 20(7)
- 25(6)
- 30(6)
- 40(4)
- 50(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(4)
- 0.053(1)
- 0.08(1)
- 0.081(2)
- 0.085(1)
- 0.27(1)
色
イエロー(4)
クリア(5)
グリーン(3)
シルバー(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(2)
用途
多用途(1)
電気・電子用(5)
特長
- 反射(1)
- 絶縁(4)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(1)
粘着剤
- アクリル系(5)
- シリコーン系(1)
アクリル系・シリコーン系
基材
- ポリエステル(9)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 30
- 0.257(1)
- 0.3(1)
- 20(3)
- 33(2)
- 50(29)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(5)
- 100(2)
ブランド
- 寺岡製作所(10)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(6)
12(2)
15(6)
19(1)
20(7)
25(6)
30(6)
40(4)
50(6)

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50
寺岡製作所¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
メタルカラーテープ NO.620
寺岡製作所(4件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーション粘着テープ NO.673F
寺岡製作所¥759税込¥8351巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
PE粘着テープNO.631S #25transparent
寺岡製作所¥7,498~税込¥8,248~1箱(30巻)ほか11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
PE粘着テープ
寺岡製作所¥42,980税込¥47,2781箱(200巻)10日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3986材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)30引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応