絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
色
クリア(1)
ブルー(1)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 耐薬品(1)
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
基材
- ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 33
- 0.257(1)
- 0.3(1)
- 20(3)
- 30(10)
- 50(29)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(5)
- 100(2)
ブランド
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(2)
19(1)
20(1)
25(2)
30(1)
50(1)

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応