絞り込み
テープ幅(mm)
  • 26
  • 5(12)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 12(8)
  • 15(20)
  • 18(3)
  • 19(13)
  • 20(18)
  • 24(3)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 30(16)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(12)
  • 50(20)
テープ厚さ(mm)
  • 0.053(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
基材
  • ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(12)
10(16)
12(8)
15(20)
19(13)
20(18)
25(28)
30(16)
40(12)
50(20)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1箱(72巻)
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1箱(72巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94
ポリエステルテープ