絞り込み
テープ幅(mm)
- 35
- 5(12)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(16)
- 12(8)
- 15(20)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(18)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(16)
- 31(2)
- 32(2)
- 38(3)
- 40(12)
- 50(21)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.053(2)
- 0.155(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特長
- 柔軟(1)
基材
- ポリエステル(3)
テープ長さ(m)
- 50(3)
50
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 日本ジッパーチュービング(1)
日東電工(旧:Permacel)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(16)
12(8)
15(20)
19(13)
20(18)
25(28)
30(16)
40(12)
50(21)
テープ幅(mm)をもっと見る

導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥26,980税込¥29,6781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要