絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 5(12)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(16)
- 12(8)
- 15(20)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(18)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(16)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 40(12)
- 50(20)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.053(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
用途
塗装・養生用(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 50(2)
- 65(1)
50・65
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(16)
12(8)
15(20)
19(13)
20(18)
25(28)
30(16)
40(12)
50(20)
テープ幅(mm)をもっと見る

紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992
3M(スリーエム)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から4日以内出荷耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要