絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.038(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(8)
  • 0.051(1)
  • 0.053(4)
  • 0.055(3)
  • 0.06(4)
  • 0.061(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(7)
  • 0.08(5)
  • 0.081(2)
  • 0.085(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
色
  • 色ブラック(1)
基材
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(1)
  • タイタックテープ 寺岡製作所

    タイタックテープ

    寺岡製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(200巻)
    3日以内出荷
    自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。
    用途ハーネス用。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番134-5489材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系色ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5伸び(%)450粘着力(N/10mm)14.67引張強度(N/25mm)49引張強度(N/10mm)19.6粘着力(N/20mm)(重ね合わせ方)29.42粘着力(N/25mm)36.73RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)112管サイズ(mm)35
ポリエステルテープ