絞り込み
ブランド
- アズワン(18)
- 三商(10)
- マグネスケール(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(7)
- 宮本理研工業(7)
- Infitek(5)
- Huanghai(5)
- ケニス(4)
- サンコーテクノ(3)
- climbing(クライミング)(3)
- ベターサイズ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 第一測範(2)
- IMV(2)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](2)
- トミー工業(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アゼアス(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。

鉛筆ひっかき硬度試験器
アズワン¥26,800税込¥29,4801個当日出荷JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ)質量(kg)約1.9角度(°)(鉛筆)45±1サイズ(mm)74×110×55アズワン品番4-4562-01荷重(g)(鉛筆先端)750±10
エアーリークテスター 超音波式
アズワン¥40,700税込¥44,7701個欠品中超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。寸法(mm)70×28×255測定範囲20~100KHz質量(g)260電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-01商品タイプレンタル品はこちら
LED光源装置用 オプション
林時計工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から36日以内出荷お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
鉛筆引っかき試験機
三商¥83,980税込¥92,3781個当日出荷JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
エアーリークテスター 超音波式
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
カロリーメーター用雁皮紙
伊藤製作所(粉砕機)¥4,398税込¥4,8381袋(100枚)当日出荷カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。材質純雁皮紙(3600cal/g)寸法(mm)70×70
小型熱プレス機
アズワン¥543,000~税込¥597,300~1個当日出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー
第一測範¥39,980税込¥43,9781個当日出荷種別スクレーパー材質SKS3(工具鋼)寸法(mm)92×40×6質量(g)150アズワン品番3-959-11
ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件
マグネスケール¥15,980税込¥17,5781個欠品中耐環境性に優れています。仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1アズワン品番68-0713-61
AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル
アゼアス¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷PIDセンサー、もしくは検知管と併用することで、厚みが1mmまでの化学防護服や化学防護手袋の素材の化学物質に対する透過性を簡易的に確認できます。ご使用を推奨するPIDセンサーは「個人用PID式モニター CUB データドッキングステーション付(別売)」になります。用途化学防護服や化学防護手袋を選定するための、それぞれの素材の透過性の簡易的な確認
かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504
ベターサイズ¥199,800税込¥219,7801セット30日以内出荷校正済みの漏斗を使用して、金属粉のかさ密度および流量の両方を測定できます。2種類のホールフローメーター用ステンレス鋼漏斗が付属しています。JIS Z 2504(金属粉-見掛け密度測定方法)、JIS Z 2502(金属粉-流動度測定方法)に準拠しています。付属品スクレーパー、サンプルスプーン、ブラシ、ストップウォッチ、高さゲージブロック、水平器仕様Φ2.5mm/漏斗角60°、Φ5.0mm/漏斗角60°材質ステンレス容積25±0.05mLアズワン品番69-3129-09
タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ
ベターサイズ¥479,800~税込¥527,780~1台45日以内出荷シリンダーの交換や洗浄が簡単に行えます。内蔵プリンターにより、数値を直接印刷でき、パソコンとの連携は不要です。タップ密度は自動で計算され、この結果からハウズナー比(HR)や圧縮指数(CI)を算出し、サンプルの流動性をさらに評価することができます。高さ(mm)落下:3±0.2寸法260×410×245mm
タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ
ベターサイズ¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷タップ密度試験機専用の目盛り付きシリンダーです。構成シリンダー、タップ密度試験機に合うシリンダー底、シリンダーリッド耐温度性(℃)-20℃から120℃シリンダーガラス製、底とリッド/合成ゴム製
錠剤硬度計 350N
Huanghai¥682,980税込¥751,2781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)7測定範囲【硬度】10~350N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計 700N
Huanghai¥797,980税込¥877,7781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~700N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計 500N
Huanghai¥741,980税込¥816,1781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~500N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計
Huanghai¥682,980~税込¥751,278~1個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計
Huanghai¥291,980税込¥321,1781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。継続測定可能。測定結果を自動記録、最大値・最小値・平均値をその場で自動統計・表示。直近一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)6出力RS232、USB電源AC100~240V (50もしくは60Hz)精度±1.5%/±1digit外寸(mm)380×160×130測定範囲(N)【硬度】10~200分解能0.01N単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
デュヌイ表面張力試験機
伊藤製作所(粉砕機)¥219,999税込¥241,9991台当日出荷常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷分散用のハケが付属いたします。付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ仕様顔料用材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。付属品分散用ふるい(500um)仕様金属粉用材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
判定振動計マシンレフェリー スターターパック
IMV¥229,800税込¥252,7801セット23日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-48定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
判定振動計マシンレフェリー
IMV¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-49定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
エレクトロスライダー 組み込み仕様 SLシリーズ
三井電気精機¥22,980~税込¥25,278~1台17日以内出荷から22日以内出荷装置に組み込んで使用することを想定した商品です。接続方法端子台本体サイズ(mm)99×126×74
崩壊試験機 DITTシリーズ
Infitek¥237,999~税込¥261,799~1台27日以内出荷から32日以内出荷日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ
Infitek¥158,999~税込¥174,899~1台27日以内出荷錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
溶出試験機 DISTシリーズ
Infitek¥289,999~税込¥318,999~1台27日以内出荷から32日以内出荷FDA認証工場製造、日本薬局方 製剤試験法 /6.10 溶出試験法に準拠、ヘッド部の手動の返し操作がスムーズかつフレキシブルに行えます、バスケットユニットとパドルユニットはステンレス(SUS316L)製です、磁気汲み上げ循環水流により、均一な加温が可能で、浴液も均等な温度となります、マイクロプロセッサにより温度、回転速度、時間を自動制御し、パラメータはいつでもプリセットできます、キー操作で簡単に操作できます、測定結果は LCD によって表示されます、プリセットデータと実データを交互に表示できます、自動機能:自動テスト、自動診断、自動アラーム
卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ
アイコーエンジニアリング¥999,800税込¥1,099,7801台25日以内出荷卓上型の荷重試験機です。、強度評価試験、小型部品の試験に適しています。、変位分解能0.01mm。、専用PCソフトウェア付属。、ロードセルは3個まで使用可能です。、【使用例】強度試験、電子デバイス物性評価
超音波発生機UDS-200用温度センサープローブ
トミー工業¥79,980税込¥87,9781個21日以内出荷サンプルの温度上昇を防止する「温度センサープローブ」です。 設定温度に到達すると運転を停止し、温度が下がってから運転を再開する安心機能です。仕様●適用機種:超音波発生機UDS-200アズワン品番67-9298-35















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)