絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 試験機

101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 融点測定器 アズワン

    融点測定器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
    仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
  • タグ密閉式引火点試験器 ケニス

    タグ密閉式引火点試験器

    ケニス
    359,800税込395,780
    1個
    11日以内出荷
    JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
    付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅寸法(mm)150×150×320質量(kg)8加熱方式電気式(AC100V・300W)
  • アスファルト現場透水試験機 道路協会型 マイゾックス

    アスファルト現場透水試験機 道路協会型

    マイゾックス
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    排水性舗装、透水性舗装等雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装に対して適応。 試験器本体下部から試験がスタートする500ccの回線までが600mm。
    用途アスファルト舗装の透水試験仕様道路協会型セット内容試験器本体、アクリルシリンダー(100cc、500cc回線2本付)、分銅マイゾックスコード217764
  • 毛細管 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)

    毛細管 MEL-280型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,399税込8,139
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
    材質ほうけい酸ガラス内径×全長(mm)Φ1.0×120
  • 噴霧器(卓上型)用 オプション アズワン

    噴霧器(卓上型)用 オプション

    アズワン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様防水パッキンセット
  • 噴霧器(卓上型) アズワン

    噴霧器(卓上型)

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
  • 異物検査器用部品 宮本理研工業

    異物検査器用部品

    宮本理研工業
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • 変換アダプタ DKシリーズ用 マグネスケール

    変換アダプタ DKシリーズ用

    マグネスケール
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • 変換アダプタ DGシリーズ用 マグネスケール

    変換アダプタ DGシリーズ用

    マグネスケール
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • 発磁体 マグネスケール

    発磁体

    マグネスケール
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    発磁体です。
    仕様●長さ(mm):38●幅(mm):10●高さ(mm):9アズワン品番68-0713-60
  • ヘッドケーブル マグネスケール

    ヘッドケーブル

    マグネスケール
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
  • エアーリフター DT12/512用 マグネスケール

    エアーリフター DT12/512用

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • インターポレータ マグネスケール

    インターポレータ

    マグネスケール
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    インターポレータです。
    仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45アズワン品番68-0713-69
  • DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子 マグネスケール

    DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子

    マグネスケール
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
    仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-03
  • DK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子 マグネスケール

    DK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子

    マグネスケール
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    測定子(球)Φ3mm超硬合金。
    仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-04
  • ボルトスライダー コード付 山菱電機

    ボルトスライダー コード付

    山菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 任表の電圧を連続的に可変して出力できます。(摺動型単巻変圧器)
    仕様入力電圧:AC100V単相、電圧計なし出力電圧:0~130V
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子アズワン品番4-2349-18
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型パームセル 8mLセル用回転子

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 8セル用回転子アズワン品番4-2349-17
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 軟化点試験器用枠 4ヶ掛 ケニス

    軟化点試験器用枠 4ヶ掛

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • 軟化点試験器用 ボール(クロームボール3/8)10個組 ケニス

    軟化点試験器用 ボール(クロームボール3/8)10個組

    ケニス
    279税込307
    1組(10個)
    翌日出荷
試験機